ボルテックスチューブ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 0318109PK | ¥1,607 | 見積依頼 |
A | 0396476 | ¥53,673 | 見積依頼 |
A | 0396341PK | ¥14,025 | 見積依頼 |
A | 0396343PK | ¥10,184 | 見積依頼 |
A | 0396455PK | ¥3,740 | 見積依頼 |
A | 0396461PK | ¥4,420 | 見積依頼 |
A | 0396456PK | ¥4,087 | 見積依頼 |
A | 0396464PK | ¥5,926 | 見積依頼 |
A | 0396468PK | ¥3,894 | 見積依頼 |
A | 0396339PK | ¥15,887 | 見積依頼 |
A | 0396529 | ¥27,671 | 見積依頼 |
A | 0396524PK | ¥27,671 | 見積依頼 |
A | 0396490 | ¥1,035 | 見積依頼 |
A | 0396532PK | ¥22,671 | 見積依頼 |
A | 0396530PK | ¥22,671 | 見積依頼 |
A | 0396525PK | ¥16,938 | 見積依頼 |
A | 0396669PK | ¥5,648 | 見積依頼 |
A | 0396342PK | ¥43,489 | 見積依頼 |
A | 0323370PK | ¥13,120 | 見積依頼 |
A | 0396676PK | ¥11,791 | 見積依頼 |
A | 0396004PK | ¥3,855 | 見積依頼 |
A | 0306013PK | ¥4,505 | 見積依頼 |
A | 0306021 | ¥935 | 見積依頼 |
A | 0306031PK | ¥3,485 | 見積依頼 |
A | 0306034PK | ¥3,987 | 見積依頼 |
ステンレス鋼のボルテックスチューブ、-50〜200度F
Exairボルテックスチューブは、通常の圧縮空気の供給を冷媒や可動部品を必要とせずに低温と高温に変換し、それによって産業用途で効率的なスポット冷却ソリューションを提供します。 これらのユニットは、環境要因に対する耐摩耗性と耐食性を提供するためにステンレス鋼材料で構成されています。 これらのユニットは、OSHAのノイズと圧力の要件を満たし、電子制御、ガスサンプル、機械加工操作、および環境チャンバーでの使用に最適で、目的の温度で瞬時に冷却効果を発揮します。 選択されたモデル(ボルテックスチューブキット)には、冷却プロセスを支援するためのマフラー、ホース、およびジェネレーターが含まれています。 1/4および1/8インチ(M)NPT吸気口接続で利用可能なこれらのボルテックスチューブの広い範囲から選択してください。
Exairボルテックスチューブは、通常の圧縮空気の供給を冷媒や可動部品を必要とせずに低温と高温に変換し、それによって産業用途で効率的なスポット冷却ソリューションを提供します。 これらのユニットは、環境要因に対する耐摩耗性と耐食性を提供するためにステンレス鋼材料で構成されています。 これらのユニットは、OSHAのノイズと圧力の要件を満たし、電子制御、ガスサンプル、機械加工操作、および環境チャンバーでの使用に最適で、目的の温度で瞬時に冷却効果を発揮します。 選択されたモデル(ボルテックスチューブキット)には、冷却プロセスを支援するためのマフラー、ホース、およびジェネレーターが含まれています。 1/4および1/8インチ(M)NPT吸気口接続で利用可能なこれらのボルテックスチューブの広い範囲から選択してください。
詳細はこちら
- 研磨アクセサリー
- ろ過
- パワーシアーズ
- カートンステープラーとシーラー
- 錫
- メールカート
- ボアスコープ
- 電動ドライバー
- コード付き振動工具
- プレナムファン
- ACCUFORM SIGNS 危険タグ、15 mil RPプラスチック、5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- ARO クランプスペーサー
- WALTER TOOLS XDMT 超硬フライスインサート
- IRONCLAD Kong Dexterity スーパーグリップ グローブ
- REMCO ネイルブラシ、硬め
- BALDOR / DODGE GTM、インサートグリップタイトアダプターボールベアリング
- WEG Tefc フット マウント、Iec Tru Metric 三相汎用モーター
- TOUGH GUY ゴミ箱の蓋
- DAYTON 平ワッシャー
- HOSHIZAKI 貯水池