プラグイントランス
プラグイントランス、60Hz
Altronix プラグイン変圧器は、産業用アプリケーションの電気機器に 115VAC または 120VAC の電圧を供給します。 ねじ端子接続を採用しているため、確実に取り付けられ、ほこり、湿気、衝撃、振動から保護するために壁に取り付けられます。 電圧定格 20VA、40VA、50VA の幅広い変圧器からお選びいただけます。
Altronix プラグイン変圧器は、産業用アプリケーションの電気機器に 115VAC または 120VAC の電圧を供給します。 ねじ端子接続を採用しているため、確実に取り付けられ、ほこり、湿気、衝撃、振動から保護するために壁に取り付けられます。 電圧定格 20VA、40VA、50VA の幅広い変圧器からお選びいただけます。
トランスフォーマー
トランス、12V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1302260873 | CH2DGY | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 販売
- プラグとレセプタクル
- DCモーター
- ゴミ袋とライナー
- コンクリート試験
- ミニチュアランプと電球
- 空気圧ブラストキャビネット
- ドライブトレインツール
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーター
- ブンゼンバーナー
- PARKER 六角カップリング、FNPT、炭素鋼
- EXAIR フラットスーパーエアノズルシムセット
- LYON 収納ラック
- UNITHERM バックル付きストラップ
- BROWNING YSMシリーズ 焼入鋼マイタギヤ 12ピッチ
- CFG シングルジョイスティックハンドル単穴デッキマウントキッチンシンクの蛇口
- RWM 耐衝撃性キングピンレスプレートキャスター
- SIEMENS 太陽光発電切断スイッチ
- ABBOTT WORKHOLDING PRODUCTS ナッツ