ガス赤外線チューブヒーター
吊り下げ式赤外線チューブヒーター
Dayton LP 赤外線ガスチューブヒーターは、航空機、自動車整備工場、暖房工場、倉庫、その他の広大な場所で使用できるように設計されています。 これらのチューブ ヒーターには、高温のガスをチューブの長さ方向に排出するファンが備わっており、より広いカバーエリアを実現します。 通気口付きまたは通気口なしの設置が可能です。 これらの赤外線ガスチューブ ヒーターは、260、376、492、607 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
Dayton LP 赤外線ガスチューブヒーターは、航空機、自動車整備工場、暖房工場、倉庫、その他の広大な場所で使用できるように設計されています。 これらのチューブ ヒーターには、高温のガスをチューブの長さ方向に排出するファンが備わっており、より広いカバーエリアを実現します。 通気口付きまたは通気口なしの設置が可能です。 これらの赤外線ガスチューブ ヒーターは、260、376、492、607 インチの長さのオプションからお選びいただけます。
ガス赤外線チューブヒーター
赤外線チューブガスヒーターは、ファンを使用して高温ガスをチューブの長さ方向に押し出し、標準の天井ヒーターよりも広い領域で効率的な空気の流れを促進します。 これらのユニットは天然ガスまたはプロパンを燃料としており、赤外線放射エネルギーの形で熱を放出します。 このエネルギーは反射板の助けを借りて下方に向けられ、周囲を暖めます。 取り付けチェーン、ステンレス鋼のガスコネクター、ガス遮断器が装備されています。 熱容量が 50000 ~ 200000 BtuH の範囲にある、これらの吊り下げ型赤外線ガス ヒーターの幅広いラインナップからお選びください。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 履物および履物アクセサリー
- 砥石
- ワイヤーロープと付属品
- 自動車用潤滑剤
- 芝刈り機アクセサリー
- ピジョンホールビンユニット
- ドラムヒーター
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- DCファン
- E JAMES & CO ゴムシート、極限温度、30A
- WESTWARD 高速度鋼スパイラルポイントタップ、TiCN仕上げ
- DASCO PRO メイソンチゼル
- JET TOOLS ステッププーリーフライス盤
- KIPP K0270シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズ1インチNPTナイロンストレインリリーフコードグリップ
- VERMONT GAGE NoGo標準ネジプラグゲージ、3 1/4-8スレッド
- ANVIL XHハンディパックの品揃え、ブラック
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、ネオプレン ガスケット付き、ソケット x ソケット
- GPI 燃料ノズルスイベル