CONRADER NR シリーズ パイロットアンローダーチェックバルブ
Conrader NR シリーズ パイロット アンローダー チェック バルブは、パイロット バルブ、排出アンローダー バルブ、チェック バルブを備えたオールインワン コンビネーション バルブです。 ガスエンジンや電動モーター駆動のエアコンプレッサーに最適です。
形式 | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NRP-A-3 | 1 / 2 " | 1/2MNPT | ¥12,391 | 見積依頼
|
A | NRP-A-6 | 1 / 2 " | 3/8MNPT | ¥12,391 | 見積依頼
|
A | NRP-A-2 | 3 / 8FNPTトップ | 3/8MNPT | ¥12,391 | 見積依頼
|
A | NRP-A-1 | 3 / 8FNPTトップ | 1/2MNPT | ¥12,391 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの逆止弁は、バネ仕掛けのポペット装置に基づいて動作します。
- 流体が希望の方向に流れると、ポペットバルブが押し開かれ、圧力が低下するまで流体が通過できるようになります。
- 流れが逆方向に進もうとしたり止まったり購入に進む、逆止弁のバネがポペット弁を圧縮して密閉し、流体の流れを防ぎます。
特徴
- これらの NR シリーズ パイロット アンローダー チェック バルブは、強化 PTFE ポペットを備えた真鍮構造です。
- 耐腐食性のためにステンレス鋼製のスプリングが付属しています。
- これらのユニットは、1/2 ~ 3/8 インチの入口/出口サイズを提供します。
よくある質問
ガスエンジンの逆止弁の目的は何ですか?
逆止弁は、配管やチューブ内のガスや液体の逆流や汚染を防ぎます。
これらの逆止弁を維持する方法は?
逆止弁のメンテナンスには、定期的な検査、洗浄、摩耗または損傷した部品の交換が含まれます。
逆止弁と方向逆止弁の違いは何ですか?
逆止弁は流体の流れを一方向にのみ許可し、逆流を防ぎます。 一方、方向逆止弁は、システムのニーズに応じて液体の方向を制御します。
逆止弁と制御弁の違いは何ですか?
逆止弁は一方向のみの流れを許可しますが、制御弁は両方向の流体の流れを調整します。
逆止弁に濾過が必要なのはなぜですか?
濾過された流体により、制御バルブが詰まるリスクが軽減され、流体の流れがスムーズになり、バルブの性能が一定に維持されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電工ペンチ
- スチールケーブル
- 出口デバイスアクセサリ
- ドアの底
- コンベヤー三脚スタンド
- 交通安全
- 高圧洗浄機および付属品
- 冷凍試験装置
- 乾式壁および左官ツール
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- DBI-SALA 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- DIXON 逆流防止剤
- APOLLO VALVES RPLF4ANシリーズ減圧原理逆流防止装置
- REAL-TITE PLUGS さら穴フラッシュ クローム拡張プラグ
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ従来の3溝MSTブッシュ付きストックシーブ
- MASTER LOCK ブラインド フランジ ロックアウト
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、30HCBM、エラストマーカップリング
- BALDOR / DODGE XT35 鉱山用ウイングプーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Dスタイル、852サイズ、アルミウォーム減速機