入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | +/- 0.5% |
ケースカラー | シルバー |
ケースの材質 | 316ステンレススチール |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 4 "NPT |
サイズダイヤル | 3" |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
卒業 | 5のプサイ |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -40度から150度F |
レンジ | 0から60へのpsi |
リング素材 | ポリッシュステンレス |
最小の卒業 | 0.2のプサイ |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
チューブ材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 723259305756 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | チューブ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L 100PSI | 10のプサイ | 0から100へのpsi | 1のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
30-1084S 02L 1PSI | 100のプサイ | 0から1000へのpsi | 10のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
30-1084S 02L 200PSI | 20のプサイ | 0から200へのpsi | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
30-1084S 02L 30PSI | 5のプサイ | 0から30へのpsi | 0.2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
30-1084S 02L 300PSI | 50のプサイ | 0から300へのpsi | 2のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
30-1084S 02L 600PSI | 50のプサイ | 0から600へのpsi | 5のプサイ | ステンレス鋼 | ¥52,661 | |
301084S02L100C4 | 10のプサイ | 0から100へのpsi | 1のプサイ | 316ステンレススチール | ¥77,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。