圧力および/または真空トランスデューサー
圧力トランスデューサー
形式 | モデル | NEMA評価 | 正確さ | と互換性 | 最大動作温度。 | 出力 | 必要な電力 | 圧力範囲 | プロセス接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G17M0242F2VAC/30# | ¥47,580 | |||||||||
B | G17M0115CD3000# | ¥45,375 | |||||||||
C | G17M0215DO3000# | ¥45,375 | |||||||||
D | G17M0115DO100# | ¥45,375 | |||||||||
D | G17M0142DO5000# | ¥45,863 | |||||||||
E | G17MEK15DOVAC/30# | ¥45,035 | |||||||||
E | G17MEK42DO3000# | ¥45,857 | |||||||||
E | G17MEK15DO30# | ¥45,035 | |||||||||
F | G17M0215CD60# | ¥45,375 | |||||||||
G | G17M0142EW500# | ¥46,852 | |||||||||
G | G17M0142EW1000# | ¥46,852 | |||||||||
F | G17M0215CD5000# | ¥45,375 | |||||||||
F | G17M0242CDVAC/30# | ¥45,863 | |||||||||
C | G17M0215DO500# | ¥45,375 | |||||||||
H | G17MEK15CD500# | ¥45,035 | |||||||||
F | G17M0242CD60# | ¥45,863 | |||||||||
I | G17M0215M1100# | ¥45,372 | |||||||||
B | G17M0142CD30# | ¥45,863 | |||||||||
I | G17M0215M17500# | ¥45,372 | |||||||||
B | G17M0142CD100# | ¥45,863 | |||||||||
B | G17M0142CD200# | ¥45,863 | |||||||||
B | G17M0142CD1000# | ¥45,863 | |||||||||
B | G17M0142CD7500# | ¥45,863 | |||||||||
J | G17M0115M1500# | ¥45,372 | |||||||||
H | G17MEK42CD200# | ¥45,857 |
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IS626-13-GH-P1-E1-S1 | ¥127,242 | |||
A | IS626-14-GH-P1-E1-S1 | ¥127,242 |
圧力トランスデューサー
形式 | モデル | アイテム価格 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MG-5-A-MD-R | ¥60,585 | |||
A | MG-15-A-MD-R | ¥60,585 | |||
A | MG-50-A-MD-R | ¥60,585 | |||
A | MG-100-A-MD-R | ¥60,585 | |||
A | MG-500-A-MD-R | ¥60,585 | |||
A | MG-1000-A-MD-R | ¥60,585 |
形式 | モデル | マックス。 圧力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | G17M0115DO60# | ¥45,375 | |||
A | G17M0115DO300# | ¥45,375 |
形式 | モデル | 圧力範囲 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC527F0242CD8IWL | ¥236,973 | |||
A | GC527F0242CD40IWL | ¥236,973 | |||
A | GC527F0242CD4IW | ¥236,973 | |||
A | GC527F0242CD8IW | ¥236,973 | |||
A | GC527F0242CD40IW | ¥236,973 | |||
A | GC527F0242CD200IW | ¥236,973 |
電子圧力トランスデューサ
形式 | モデル | 電気的接続 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P499RCP-101C | ¥62,472 | ||||||
B | P499RAP-105C | ¥52,326 | ||||||
A | P499VCP-105K | ¥54,648 | ||||||
A | P499RCP-101K | ¥63,392 | ||||||
A | P499RCP-105K | ¥63,392 | ||||||
B | P499RAP-105K | ¥54,419 | ||||||
A | P499ACP-107K | ¥54,074 |
形式 | モデル | マックス。 圧力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC357MO2L41EW5000#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW7500#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW50#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW100#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW150#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW300#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW500#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW1000#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW1500#G | ¥118,751 | |||
A | GC357MO2L41EW3000#G | ¥118,751 |
形式 | モデル | 接続サイズ | 電気的接続 | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 628-00-GH-P9-E1-S1 | ¥64,119 | ||||||
A | 628-10-GH-P9-E1-S1 | ¥57,630 | ||||||
A | 628-13-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||
A | 628-09-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||
A | 628-07-GH-P9-E1-S1 | ¥57,630 | ||||||
A | 628-14-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||
A | 628-12-GH-P9-E1-S1 | ¥57,630 | ||||||
A | 628-11-GH-P9-E1-S1 | ¥57,630 | ||||||
A | 628-08-GH-P9-E1-S1 | ¥57,630 | ||||||
A | 628-10-GH-P1-E1-S1 | ¥43,700 | ||||||
A | 628-11-CH-P1-E5-S1 | ¥56,467 | ||||||
A | 628-13-CH-P1-E5-S1 | ¥56,467 | ||||||
A | 628-00-GH-P1-E1-S1 | ¥45,432 | ||||||
A | 628-08-GH-P1-E1-S1 | ¥43,700 | ||||||
A | 628-13-GH-P1-E1-S1 | ¥43,700 | ||||||
A | 628-14-GH-P1-E1-S1 | ¥43,700 | ||||||
A | 628-00-GH-P1-E4-S1 | ¥47,901 | ||||||
A | 628-10-GH-P1-E4-S1 | ¥48,067 | ||||||
A | 628-12-GH-P1-E4-S1 | ¥48,067 | ||||||
A | 628-09-GH-P1-E1-S1 | ¥43,700 | ||||||
A | 628-08-GH-P1-E4-S1 | ¥48,067 | ||||||
A | 628-13-GH-P1-E4-S1 | ¥48,067 | ||||||
A | 628-11-GH-P1-E4-S1 | ¥48,067 | ||||||
A | 628-09-GH-P1-E4-S1 | ¥48,067 | ||||||
A | 628-07-CH-P1-E5-S1 | ¥56,467 |
本質的に安全なトランスデューサー
形式 | モデル | と互換性 | マックス。 圧力 | プロセス接続 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4SBMO242DO15# | ¥121,947 | |||||
B | A4SBF0242D060# | ¥125,619 | |||||
C | A4SBF0442D0300# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBM0442D060# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBM0442D0300# | ¥121,947 | |||||
B | A4BCF0242D01000# | ¥125,619 | |||||
B | A4SBF0242D05# | ¥125,619 | |||||
C | A4SBF0442D015#&VAC | ¥121,947 | |||||
C | A4SBF0442D0200# | ¥121,947 | |||||
C | A4SBF0442D05000# | ¥121,947 | |||||
B | A4SBF0242D0200# | ¥125,619 | |||||
B | A4SBF0242D03000# | ¥125,619 | |||||
C | A4BCF0442D01000# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBM0442D015#&VAC | ¥121,947 | |||||
A | A4SBM0242D0200# | ¥121,947 | |||||
A | A4BCM0242D01000# | ¥121,947 | |||||
A | A4SBM0242D03000# | ¥121,947 | |||||
A | A4SBM0242D05# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBM0442D03000# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBM0442D05000# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBM0442D05# | ¥121,947 | |||||
B | A4SBFO242DO15# | ¥125,619 | |||||
B | A4SBF0242D015#&VAC | ¥125,619 | |||||
D | A4SBM0442D030# | ¥121,947 | |||||
D | A4SBMO442DO15# | ¥121,947 |
形式 | モデル | マックス。 圧力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC517F0242CD15#&vacG | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD50#G | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD100#G | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD150#G | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD300#G | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD1000#G | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD3000#G | ¥160,851 | |||
A | GC517F0242CD5000#G | ¥160,851 |
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 629-02-CH-P2-E5-S1 | ¥134,633 | |||
A | 629-03-CH-P2-E5-S1 | ¥127,876 | |||
A | 629-04-CH-P2-E5-S1 | ¥134,633 | |||
A | 629-05-CH-P2-E5-S1 | ¥138,275 |
防爆圧力トランスデューサ
形式 | モデル | マックス。 圧力 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 安全性評価 | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A2XBM0215C25#G | ¥136,907 | ||||||||
B | A2XBF0415C25#G | ¥136,907 | ||||||||
C | A2XBM0442C25#G | ¥149,315 | ||||||||
D | A2XBF0242C25#G | ¥149,315 | ||||||||
D | A2XBF0215C25#G | ¥136,907 | ||||||||
B | A2XBF0442C25#G | ¥149,315 | ||||||||
C | A2XBM0415C25#G | ¥136,907 | ||||||||
A | A2XBM0242C25#G | ¥149,315 | ||||||||
A | A2XBM0242C215#G | ¥149,315 | ||||||||
A | A2XBM0215C215#G&VAC | ¥136,907 | ||||||||
C | A2XBM0415C215#G | ¥136,907 | ||||||||
D | A2XBF0215C215#G | ¥136,907 | ||||||||
A | A2XBM0215C215#G | ¥136,907 | ||||||||
B | A2XBF0442C215#G&VAC | ¥149,315 | ||||||||
C | A2XBM0442C215#G&VAC | ¥149,315 | ||||||||
B | A2XBF0415C215#G | ¥136,907 | ||||||||
D | A2XBF0242C215#G&VAC | ¥149,315 | ||||||||
B | A2XBF0415C215#G&VAC | ¥136,907 | ||||||||
C | A2XBM0442C215#G | ¥149,315 | ||||||||
D | A2XBF0242C215#G | ¥149,315 | ||||||||
D | A2XBF0215C215#G&VAC | ¥136,907 | ||||||||
B | A2XBF0442C215#G | ¥149,315 | ||||||||
A | A2XBM0242C215#G&VAC | ¥149,315 | ||||||||
C | A2XBM0415C215#G&VAC | ¥136,907 | ||||||||
D | A2XBF0242C230#G | ¥149,315 |
サニタリー圧力トランスデューサー
圧力/真空トランスデューサー 流体管理、航空宇宙、自動車用途における真空、空気、または流体の圧力の測定に最適です。 デジタル圧力計、差圧トランスミッタ、電子圧力トランスデューサ、圧力トランスデューサ スイッチなど、さまざまな構成と設計で入手できます。
Ashcroft は、設置およびアプリケーションのほとんどの要件に対応できるよう、さまざまな圧力測定機器構成を提供しています。 Ashcroft の圧力トランスミッタおよびトランスデューサは、高温または低温などの厳しい設置要件と優れた耐衝撃性と耐振動性を備えた用途での圧力検出に最適です。
Ashcroft KS 衛生用圧力トランスデューサは、衛生用途で使用されるタイプの圧力トランスデューサです。 アシュクロフトの薄膜技術とダイアフラムシールの専門知識を組み合わせて、0 ~ 300 psi の範囲の圧力を計算します。 これらのサニタリー圧力トランスデューサは 316 ステンレス鋼の溶接構造を特徴としており、極端な温度下でも耐食性と耐久性を備えています。 電解研磨された 316 SS ダイアフラムと 1.5 / 2 インチのトライクランプ プロセス接続を備えており、+/-1% の圧力検出精度を実現します。 出力信号を送信するためのF2タイプのシールドケーブルとヒルシュマンタイプのコネクタ出力の2種類の出力を用意しています。
これらのサニタリー圧力トランスデューサは、60 ~ 600 psi の範囲の最大圧力定格の幅広い製品からお選びいただけます。 アシュクロフトもご用意しております 圧力スイッチ 圧力、シャットダウン、アラーム動作を制御します。
圧力/真空トランスデューサー 流体管理、航空宇宙、自動車用途における真空、空気、または流体の圧力の測定に最適です。 デジタル圧力計、差圧トランスミッタ、電子圧力トランスデューサ、圧力トランスデューサ スイッチなど、さまざまな構成と設計で入手できます。
Ashcroft は、設置およびアプリケーションのほとんどの要件に対応できるよう、さまざまな圧力測定機器構成を提供しています。 Ashcroft の圧力トランスミッタおよびトランスデューサは、高温または低温などの厳しい設置要件と優れた耐衝撃性と耐振動性を備えた用途での圧力検出に最適です。
Ashcroft KS 衛生用圧力トランスデューサは、衛生用途で使用されるタイプの圧力トランスデューサです。 アシュクロフトの薄膜技術とダイアフラムシールの専門知識を組み合わせて、0 ~ 300 psi の範囲の圧力を計算します。 これらのサニタリー圧力トランスデューサは 316 ステンレス鋼の溶接構造を特徴としており、極端な温度下でも耐食性と耐久性を備えています。 電解研磨された 316 SS ダイアフラムと 1.5 / 2 インチのトライクランプ プロセス接続を備えており、+/-1% の圧力検出精度を実現します。 出力信号を送信するためのF2タイプのシールドケーブルとヒルシュマンタイプのコネクタ出力の2種類の出力を用意しています。
これらのサニタリー圧力トランスデューサは、60 ~ 600 psi の範囲の最大圧力定格の幅広い製品からお選びいただけます。 アシュクロフトもご用意しております 圧力スイッチ 圧力、シャットダウン、アラーム動作を制御します。
形式 | モデル | 接液材料 | 電気的接続 | マックス。 圧力 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 熱エラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KS7S1515HM30#&VAC | ¥151,004 | |||||||||
B | KS7S2015HM200# | ¥151,004 | |||||||||
C | KS7S2015F2100# | ¥153,650 | |||||||||
D | KS7S1515F230#&VAC | ¥175,922 | |||||||||
D | KS7S1515F2300# | ¥175,922 | |||||||||
B | KS7S2015HM300# | ¥151,004 | |||||||||
B | KS7S2015HM100# | ¥151,004 | |||||||||
B | KS7S2015HM60# | ¥151,004 | |||||||||
A | KS7S1515HM300# | ¥151,004 | |||||||||
A | KS7S1515HM100# | ¥151,004 | |||||||||
C | KS7S2015F2200# | ¥153,650 | |||||||||
C | KS7S2015F230# | ¥153,650 | |||||||||
B | KS7S2015HM30#&VAC | ¥151,004 | |||||||||
D | KS7S151542F260# | ¥175,922 | |||||||||
B | KS7S2015HM30# | ¥151,004 | |||||||||
A | KS7S1515HM60# | ¥151,004 | |||||||||
D | KS7S1515F230# | ¥175,922 | |||||||||
D | KS7S1515F2100# | ¥175,922 | |||||||||
A | KS7S1515HM200# | ¥151,004 | |||||||||
C | KS7S2015F260# | ¥153,650 | |||||||||
C | KS7S2015F2300# | ¥153,650 | |||||||||
C | KS7S2015F230#&VAC | ¥153,650 | |||||||||
A | KS7S1515HM30# | ¥151,004 | |||||||||
D | KS7S1515F2200# | ¥175,922 | |||||||||
B | KS7S2042HM30# | ¥160,830 |
形式 | モデル | 接続サイズ | グレード | 住宅資材 | ループ抵抗 | マックス。 圧力 | 必要な電力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 626-10-GH-P9-E1-S1 | ¥87,826 | ||||||||
A | 626-12-GH-P9-E1-S1 | ¥87,826 | ||||||||
A | 626-09-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-08-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-14-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-15-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-17-GH-P9-E1-S1 | ¥103,827 | ||||||||
A | 626-19-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-07-GH-P9-E1-S1 | ¥87,826 | ||||||||
A | 626-11-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-13-GH-P9-E1-S1 | ¥87,826 | ||||||||
A | 626-16-GH-P9-E1-S1 | ¥103,827 | ||||||||
A | 626-18-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-26-GH-P9-E1-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-15-CH-P1-E5-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-14-CH-P1-E5-S1 | ¥89,016 | ||||||||
A | 626-11-CH-P1-E5-S1 | ¥89,016 | ||||||||
A | 626-09-GH-P1-E1-S1 | ¥81,032 | ||||||||
A | 626-09-CH-P1-E5-S1 | ¥89,016 | ||||||||
A | 626-10-CH-P1-E5-S1 | ¥89,016 | ||||||||
A | 626-17-GH-P1-E1-S1 | ¥89,029 | ||||||||
A | 626-16-GH-P1-E1-S1 | ¥89,029 | ||||||||
A | 626-26-GH-P1-E4-S1 | - | 見積依頼 | |||||||
A | 626-18-GH-P1-E1-S1 | ¥89,029 | ||||||||
A | 626-19-CH-P1-E5-S1 | - | 見積依頼 |
サニタリートランスミッター1-1 / 2から0psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LSPT-4220-C1.5-1000 | AE9GAB | ¥220,538 |
圧力および/または真空トランスデューサー
圧力または真空トランスデューサは、正の絶対圧力または負のゲージ圧として真空を測定するために使用でき、流体管理、航空宇宙および自動車用途に最適です。 Raptor Supplies Ashcroft、Dwyer Instruments、 ジョンソンは制御, 伸びる そしてSSI。 アシュクロフト 圧力トランスデューサは 30 ~ 20000 psi の範囲で圧力を計算でき、UL および CSA のリストにログインされています。 これらのトランスデューサは、耐久性のあるステンレス鋼構造と難燃性 NEMA 4X ハウジングを備えており、極端な温度での耐久性が向上します。 からのトランスデューサー ドワイヤー楽器 絶対圧とゲージ圧の範囲で使用できます。 フルスケール精度 1% のセンサーと耐食性 316L ステンレス鋼の接液部を備えており、湿気の多い条件でも動作できます。 これらの圧力トランスデューサは、最大 10000 psi の圧力を測定でき、最大 200 °F の悪温度でも動作します。
詳細はこちら
- 空気圧ツール
- ほうきブラシとちりとり
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 温度と湿度の測定
- コンジットの取り付け
- トリマーアクセサリー
- コンプレッサーバルブ
- コーキングガン
- 絶縁トランス
- 熱電対アダプター
- APEX-TOOLS Torq-インサートビットを設定
- GEORG FISCHER PVCパイプニップル
- MSA 交換用センサー一酸化炭素
- ACROVYN バンパーガード、オザーク、アクロヴィン、長さ240インチ
- THOMAS & BETTS 54118シリーズラグ圧縮コネクタ
- ANVIL クレビスの内側
- EATON Danfoss MRV4-16 シリーズ方向制御弁
- DAYTON ワイヤーハーネス
- SOUTHWIRE COMPANY コード
- FRIGIDAIRE モーターキット