シュナイダーエレクトリックATV312、可変周波数ドライブ
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 最大HP | 最大出力アンペア | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ATV312H037M3 | 4.8 " | 5.7 " | 208-240 VAC | 1/2 | 3.3 | 208-240 VAC | 2.83 " | ¥94,003 | |
B | ATV312HU11M2 | 5.98 " | 5.63 " | 208-240 VAC | 1.5 | 6.9 | 208-240 VAC | 4.21 " | ¥121,241 | |
B | ATV312HU55N4 | 6.77 " | 9.13 " | 400-480 VAC | 7.5 | 14.3 | 400-480 VAC | 7.09 " | ¥293,945 | |
B | ATV312HU15M3 | 7.56 " | 12.97 " | 208-240 VAC | 2 | 8 | 208-240 VAC | 9.65 " | ¥140,945 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レシプロソー
- 特殊アンカー
- 蒸気タイトフィクスチャ
- 特殊スイッチ
- ローレット工具付属品
- ラバー
- 磁石と磁気ストリップ
- トランスフォーマー
- 屋外LEDランプ
- 止め輪と品揃え
- CENTURY 7/8 インチシャフト径ベルトドライブモーター
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器 2ガス
- DAYTON シーリングファンコンボ
- KIPP K0269シリーズ、M5ネジサイズ調整可能ハンドル
- BALDWIN FILTERS ベイルハンドル付きフルフロー潤滑エレメント
- MIP RC TOOLS 結束ワイヤーバックル
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、ソケット、EPDM
- CRETORS ドアヒンジ
- REMCO 16インチコンボプッシュほうき
- NIBCO ノックアウトテストプラグ付きクローゼットフランジ