入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | 有り |
調整可能な加速時間 | 0〜999.9秒 |
調整可能な減速時間 | 0〜999.9秒 |
制御方法 | センサーレス磁束ベクトルは、低速、高始動トルクアプリケーションに最適なモーター性能を自動的に計算します |
制御タイプ | キーパッド/リモートキーパッド/ Modbus |
深さ | 4.8 " |
デジタル表示 | 有り |
タイプを表示します。 | LED、(4)7セグメントディスプレイ |
表示 | 駆動電圧 |
ダイナミックブレーキ | 内部スイッチ/外部抵抗 |
エンクロージャー | IP21 |
高さ | 5.7 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 208-240 VAC |
キーパッドのロックアウト | 有り |
最大HP | 1/2 |
最大出力アンペア | 3.3 |
出力周波数範囲 | 0.5 Hzまで500 |
出力電圧 | 208-240 VAC |
保護 | IP21 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8504404000 |
モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 最大HP | 最大出力アンペア | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV312HU11M2 | 5.98 " | 5.63 " | 208-240 VAC | 1.5 | 6.9 | 208-240 VAC | 4.21 " | ¥121,241 | |
ATV312HU15M3 | 7.56 " | 12.97 " | 208-240 VAC | 2 | 8 | 208-240 VAC | 9.65 " | ¥140,945 | |
ATV312HU55N4 | 6.77 " | 9.13 " | 400-480 VAC | 7.5 | 14.3 | 400-480 VAC | 7.09 " | ¥293,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。