BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器 2ガス
形式 | モデル | 幅(Width) | アラーム設定 | アラームタイプ | 深さ | 検出する | ガスの種類 | 高さ | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XT-XWOO-Y-NA | 2.875 " | O2 19.5または23.5%、LEL 10または20%(これらのアラームポイントは、OSHAおよび/または州の規制に合わせて手動で調整できます) | 95 dB可聴、視覚、振動 | 2" | 酸素、爆発下限界 | LEL、O2 | 5.25 " | O2 0〜30%、可燃性0〜100%、LEL 0〜5%v / v | ¥215,581 | |
A | XT-OOHM-Y-NA | 2.875 " | CO35または200ppm、H2S10または15ppm(これらのアラームポイントは、OSHAおよび/または州の規制に合わせて手動で調整できます) | 95 dB可聴、視覚、振動 | 2" | 一酸化炭素、硫化水素 | CO、H2S | 5.25 " | CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜200 ppm | ¥203,147 | |
B | QT-XWOO-RY-NA | 3.25 " | O2 19.5または23.5%、CO35または200ppm、H2S10または15ppm、LEL 10または20%(これらのアラームポイントは、OSHAおよび/または州の規制に合わせて手動で調整できます) | 可聴、視覚、振動 | 1.875 " | 酸素、爆発下限界 | LEL、O2 | 5.125 " | O2 0〜30%、LEL 0〜100% | ¥233,558 | |
B | QT-00HM-RY-NA | 3.25 " | O2 19.5または23.5%、CO35または200ppm、H2S10または15ppm(これらのアラームポイントは、OSHAおよび/または州の規制に合わせて手動で調整できます) | 可聴、視覚、振動 | 1.875 " | 一酸化炭素、硫化水素 | H2S、CO | 5.125 " | CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜200 ppm | ¥233,558 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーキットブレーカーのロックアウト
- LEDエリアとロードウェイライト
- 電気壁掛けヒーター
- リミットスイッチアクセサリ
- フレキシブルラバーカップリング
- ビニール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- プロセス監視
- キーコントロールの識別
- 炭素鋼
- APPROVED VENDOR スイベルプレートキャスター
- SUNDSTROM SAFETY 溶接レンズ
- INSTOCK ステンレス鋼クイックコネクトフィッティング
- APOLLO VALVES 40-000シリーズ鉛フリー凍結保護バルブ
- SPEARS VALVES PVCクリアUVRスケジュール40パイプ、プレーンエンド
- EATON CRDCシリーズ 電子配線用遮断器 Rフレーム
- MARTIN SPROCKET カップリングシャフトを閉じる
- WESTWARD 可融性リンク
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、2332 シリーズ
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機