定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 6 ~ 30 psi 1/4 | AC6VFP 36K031

ASHCROFT APSN4圧力スイッチSPDT6〜30 psi 1/4

在庫あり
アイテム:AC6VFP モデル:APSN4相互参照:36K031

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,151 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力スイッチ
AC接点定格5A @ 125/250V
破裂圧力1000のプサイ
回路タイプスナップスイッチ
と互換性ブナと316ステンレス鋼
お問合せフォームSPDT
DCコンタクトレーティング5A @ 28V抵抗性、3A @ 28V誘導性
電気的接続マイクロDINコネクタ
住宅資材水密316ステンレス鋼
IP評価67
NEMA評価6
動作温度 範囲-40度から210度F
必要な電力10 / 125VACで250A、6VDCで30A
プロセス接続1/4 "MNPT
レンジ6から30へのpsi
接液材料316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)14.48
船幅(cm)5.08
HSコード8536509065
原産国US

商品の詳細:

  • オフセットポイント(フィールド調整可能)
  • セットポイント(フィールド調整可能)

製品バリエーション

プロダクトモデル破裂圧力電気的接続レンジ接液材料価格
ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 10 ~ 100 psi 1/4 3-18 AWG ワイヤ | AC6VFB 36K019 APSN41000のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード10から100へのpsi316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム¥51,099
ASHCROFT APAN41H012LB02200#-NSR 圧力スイッチ Spdt 20 ~ 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200#-NSR2500のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード20から200へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥51,099
ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 50 ~ 500 psi 1/4 3-18 AWG ワイヤ | AC6VFD 36K021 APSN48000のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード50から500へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥48,732
ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 100 ~ 1000psi 1/4 3-18 AWG ワイヤ | AC6VFE 36K022 APSN48000のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード100から1000へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥48,732
ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 200 ~ 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 APSN48000のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード200から2000へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥48,732
ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 500 ~ 5000psi 1/4 3-18 AWG ワイヤ | AC6VFG 36K024 APSN48000のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード500から5000へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥53,469
ASHCROFT APSN4 圧力スイッチ SPDT 750 ~ 7500psi 1/4 3-18 AWG ワイヤ | AC6VFH 36K025 APSN48000のプサイ3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード750から7500へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥53,469

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT APSN4圧力スイッチSPDT6〜30 psi 1/4
¥59,151 /単価