ゼネラルエレクトリック TJJシリーズ 配線用遮断器
形式 | モデル | アンプ | |
---|---|---|---|
A | TJJ436125WL | 125A | 見積依頼
|
A | TJJ436150WL | 150A | 見積依頼
|
A | TJJ436175WL | 175A | 見積依頼
|
A | TJJ436Y400 | 400A | 見積依頼
|
TJJシリーズモールドケースサーキットブレーカ
General Electric J600、TJJ シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、三相住宅用ロードセンターで過電流および短絡保護を提供し、GE 分電盤での使用に最適です。 これらのモールド回路ブレーカは、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えており、所定の過負荷電流値で回路を自動的に開き、瞬時かつ長時間のトリップを実現します。 これらは、確実な接続とコンパクトなスペースへの設置のためにフィードスルー実装されています。 ライン側と負荷側のラグ端子が装備されており、3 AWG から 6 MCM までのサイズのアルミニウム/銅線に対応します。 これらの UL 認定および CSA 認定のモールドケースサーキットブレーカは、250、100、125、150、175、200、225、250、300、および 350A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.