ASHCROFT 圧力スイッチ、1/4" MNPT
形式 | モデル | 破裂圧力 | 電気的接続 | レンジ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN4 | 1000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 10から100へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥51,099 | |
A | APSN4 | 1000のプサイ | マイクロDINコネクタ | 6から30へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥59,151 | |
A | APSN4 | 1000のプサイ | マイクロDINコネクタ | -15〜15 psi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥59,151 | |
A | APSN4 | 1000のプサイ | マイクロDINコネクタ | 8から60へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥56,784 | |
A | APAN41H012LB02200#-NSR | 2500のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 20から200へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥51,099 | |
A | APSN4 | 2500のプサイ | マイクロDINコネクタ | 20から200へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥56,312 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 50から500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥48,732 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 100から1000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥48,732 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 500から5000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥53,469 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 200から2000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥48,732 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 750から7500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥53,469 | |
A | APAN41H00MHB022000#-NSR | 8000のプサイ | マイクロDINコネクタ | 200から2000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥56,782 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | マイクロDINコネクタ | 500から5000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥61,044 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | マイクロDINコネクタ | 750から7500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥61,047 | |
A | APSN4 | 8000のプサイ | マイクロDINコネクタ | 50から500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥59,151 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧着工具ダイ
- ケーブルプロテクターアクセサリー
- フィン付き管状ヒーターエレメント
- クランプの修理
- 排水ポンプと下水ポンプ
- ワッシャー
- 延長コードとコンセントストリップ
- エンジン駆動ポンプ
- 温水ヒーターおよび付属品
- TENNANT パッドドライバー
- ALTRONIX 電源充電器/ボード、単一ヒューズ出力
- TSUBAKI スプロケット1.870アウター#35
- WOODHEAD 130234 シリーズ スプリング ポケット アセンブリ
- WOODHEAD 130209シリーズコードケーブル
- WRIGHT TOOL 調整可能なフックスパナレンチ
- MARTIN SPROCKET 30度アングルサービスレンチセット
- WEG AC IEC フレームモーター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- LITTLE GIANT Hyperlite グラスファイバー延長はしご、アースキュー、ケーブルフック付き