ALTRONIX 電源充電器/ボード、単一ヒューズ付き出力
形式 | モデル | アイテム価格 | 長さ | 出力数 | 電圧出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | 電源ボード、12 VDC @ 10A | 5.1 " | 12 VDC | 12 VDC | 7.8 " | ¥58,214 | |
B | AL1024ULXB2 | 電源ボード、24 VDC @ 10A | 5.11 " | 24 VDC | 24 VDC | 8.63 " | ¥67,424 |
電源充電器/ボード、単一ヒューズ出力
Altronix 電源充電器/ボードは、115VAC、60 Hz 入力を電力制限のない単一の 12VDC 電圧出力に変換します。 フェノールまたはグラスファイバー構造を採用しており、優れた電気絶縁性とフィルタリングおよび電子制御された出力を保証し、スムーズな DC 電源を実現します。 これらのボードは短絡や熱過負荷から保護し、密閉型、鉛蓄電池、またはゲルタイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 AC 障害時にスタンバイ バッテリに自動的に切り替わり、バッテリ バックアップに切り替わったときに電圧降下がゼロになります。 これらの電源ボードは、動作温度範囲が摂氏 0 度から 49 度で、12VDC および 24VDC の電圧出力を備えた幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプレンチ
- 壁の消火栓
- メスシリンダー
- スペクトラムアナライザアクセサリ
- 消防ホースピンラックアセンブリ
- 送風機
- 手袋と手の保護具
- ユーティリティカート
- ラミネートおよび製本装置
- インデックス可能なツール
- HALLOWELL ロッカースロープトップエンドクロージャー
- APPROVED VENDOR DPダストプラグ オスアダプター アルミ
- SOUTHWIRE COMPANY スターチップドライバー
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON E52 シリーズ誘導型近接センサー
- DAYTON ファンプロペラ
- MI-T-M ブラケットタイナー
- ZURN 袋ナットとワッシャー
- BALDOR / DODGE SXRH ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDJS 一減速減速機