EATON E52 シリーズ誘導型近接センサー
Eaton E52 シリーズ誘導型近接センサは、銅、アルミニウム、真鍮、鋼などの鉄金属および非鉄金属を含むさまざまな金属物体を物理的接触なしで検出するのに最適です。 これらの近接センサーは、マテリアルハンドリング、機械オートメーション、および物流で使用されます。...エンブラインコントロール。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E52-16QS04-C | ¥31,640 | 見積依頼
|
B | E52Q-DL15SAD01 | ¥54,032 | 見積依頼
|
C | E52-16QS04-C05 | ¥35,778 | 見積依頼
|
D | E52-18RU04-C | ¥40,643 | 見積依頼
|
E | E52-18RU04-C1 | ¥40,643 | 見積依頼
|
E | E52-18RU04-BN | ¥43,078 | 見積依頼
|
E | E52-16QS04-C1 | ¥31,640 | 見積依頼
|
E | E52-18RU04-C1N | ¥45,512 | 見積依頼
|
E | E52-25QS10-C1 | ¥42,350 | 見積依頼
|
F | E52-16QS04-B | ¥30,178 | 見積依頼
|
E | E52-25QU15-B1 | ¥40,402 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL15SAE01 | ¥56,953 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL20UAE01 | ¥56,953 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL15UAE01 | ¥54,032 | 見積依頼
|
G | E52Q-DL20UAD01 | ¥54,032 | 見積依頼
|
H | E52RAL12T111 | - | 見積依頼
|
I | E52Q-DL35UAD01 | ¥58,898 | 見積依頼
|
E | E52-16QS04-B1 | ¥30,178 | 見積依頼
|
J | E52Q-DL30UAD01 | ¥57,925 | 見積依頼
|
E | E52-18RU04-CN | - | 見積依頼
|
K | E52-25QS10-C | ¥42,350 | 見積依頼
|
E | E52-25QS10-B1 | ¥40,402 | 見積依頼
|
E | E52-25QS10-B | ¥40,402 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL35UAE01 | ¥61,818 | 見積依頼
|
L | E52-18RU04-B1 | ¥38,454 | 見積依頼
|
E | E52-18RU04-B1N | ¥43,078 | 見積依頼
|
M | E52-18RU04-B | ¥38,454 | 見積依頼
|
N | E52Q-DL15UAD01 | ¥49,650 | 見積依頼
|
O | E52Q-DL40UAD01 | - | 見積依頼
|
P | E52Q-DL20SAD01 | ¥59,874 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL20SAE01 | ¥62,305 | 見積依頼
|
Q | E52Q-DL25UAD01 | ¥56,953 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL40UAE01 | ¥63,280 | 見積依頼
|
E | E52RAL12T110 | ¥68,635 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL30UAE01 | ¥60,846 | 見積依頼
|
R | E52Q-DL25UAE01 | ¥59,874 | 見積依頼
|
E | E52Q-DL40UAE02 | ¥68,146 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- Eaton E52 シリーズ誘導型近接センサは、発振器、コイル、検出面という XNUMX つの主要コンポーネントで構成されています。 発振器は、コイルによって感知面に向けられる交流磁界を生成します。 金属物体がセンサーの範囲に入ると、磁場のエネルギーの一部が吸収され、発振器の出力周波数が低下します。 センサーの内部回路はこの周波数変化を検出し、センサーの出力状態に対応する変化をもたらし、対象物の有無を示します。
よくある質問
Eaton E52 シリーズ誘導型近接センサーはどのように設置されますか?
- センサーの適切な取り付け場所は、対象物または材料に近い場所を選択してください。
- 取り付け面に汚れがなく、センサーの動作に影響を与える可能性のある不純物や破片がないことを確認してください。
- センサーを所定の位置に維持するために、必要に応じて取り付けブラケットまたはセンサー ホルダーを取り付けます。
- センサーに付属の配線図に従って、配線をデバイスに取り付けます。
- センサーをテストして機能を確認します。
- 必要に応じて、センサーの感度と検出範囲を変更します。
- 湿気や埃がセンサーに侵入するのを防ぐために、センサーが適切に密閉されていることを確認し、緩んだワイヤーや接続をしっかりと固定してください。
Eaton E52 シリーズ誘導型近接センサーの機能を確認するにはどうすればよいですか?
誘導型近接センサーの機能を検証する XNUMX つの方法は、金属物体を検出範囲内に配置し、それに応じて出力状態が変化するかどうかを観察することです。 もう XNUMX つの方法は、マルチメーターを使用してセンサーの出力電圧または出力電流を測定することです。
自分のアプリケーションに適したセンサー モデルを決定するにはどうすればよいですか?
適切なセンサーのモデルは、必要な感知範囲、検出する必要がある金属物の種類、動作環境、推奨される取り付け方法などのさまざまな要因によって異なります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Jobberドリルビットセット
- ノーズプレートとエクステンション
- 超音波洗浄機の付属品
- 真空アンカー
- ねじ切り工具
- ラボウェア
- 溶接用品
- エアレーション
- 小売カートとトラック
- プールとスパポンプ
- SMITH BEARING カムフォロアスタッド
- GRAINGER メスアダプター
- HOFFMAN タイプ 4X フロア マウント 3 ドア XNUMX 点ラッチ切断エンクロージャ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 3 インチ、片端ネジ付き
- INGERSOLL-RAND ハンマーケースAssy
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、120チェーン
- ML KISHIGO GF188 高視認性ベスト
- TIMKEN 単列インペリアルボールねじサポートベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- BROWNING No.50チェーン用テーパーボアスプロケット