真空アンカー
真空アンカーパッド
DBI-SALA 真空アンカー パッドは、真空アンカー ライフライン システムとともに使用され、滑らかで非多孔質の表面にタイオフ ポイントを提供します。 これらのパッドは、セットアップが簡単な軽量設計と、偶発的な空気損失の際の安全性を確保する内蔵逆止弁を備えています。 これらは OSHA 1910.66、OSHA 1926.502 規格に準拠しており、落下防止定格を備えています。 これらのシステムにはさらに、可聴アラームと視覚アラームが装備されています。 Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 二次パッドエアホース これらのライフラインシステムで使用して、規制された量のガスを供給します。
DBI-SALA 真空アンカー パッドは、真空アンカー ライフライン システムとともに使用され、滑らかで非多孔質の表面にタイオフ ポイントを提供します。 これらのパッドは、セットアップが簡単な軽量設計と、偶発的な空気損失の際の安全性を確保する内蔵逆止弁を備えています。 これらは OSHA 1910.66、OSHA 1926.502 規格に準拠しており、落下防止定格を備えています。 これらのシステムにはさらに、可聴アラームと視覚アラームが装備されています。 Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 二次パッドエアホース これらのライフラインシステムで使用して、規制された量のガスを供給します。
真空アンカーシステム
DBI-SALA 真空アンカー システムは、航空、自動車、または商業用途の滑らかで非多孔質の表面に水平ライフラインを固定するのに最適です。 EPDM ゴムシールを備えたこれらのアルミニウム システムは、外部空気供給と互換性があり、最大 310 ポンドの耐荷重に耐えながら、表面を損傷することなく真空吸引を実現します。偶発的な空気損失に対する安全性を確保するため、視聴覚アラームと逆止弁が備えられています。
Raptor Supplies また、提供しています 真空アンカーエアホース シリンダーから空気を供給することにより、これらの真空アンカーに電力を供給します。
DBI-SALA 真空アンカー システムは、航空、自動車、または商業用途の滑らかで非多孔質の表面に水平ライフラインを固定するのに最適です。 EPDM ゴムシールを備えたこれらのアルミニウム システムは、外部空気供給と互換性があり、最大 310 ポンドの耐荷重に耐えながら、表面を損傷することなく真空吸引を実現します。偶発的な空気損失に対する安全性を確保するため、視聴覚アラームと逆止弁が備えられています。
Raptor Supplies また、提供しています 真空アンカーエアホース シリンダーから空気を供給することにより、これらの真空アンカーに電力を供給します。
真空アンカー
自己完結型真空アンカーホース
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2200130 | AE7HAN | ¥317,617 |
詳細はこちら
- タスクライト
- ホッパーとキューブトラック
- 中央機器
- 屋内HIDフィクスチャ
- ピン
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- 投光器
- LED装飾照明
- エアコンコンプレッサー
- ポンプエジェクター
- BRADY グリップシンチングケーブルのロックアウト
- JONARD マイクロメータトルクレンチ
- EAGLE ドラム流出封じ込めプラットフォーム
- SPEEDAIRE 2ステージ、タンク取り付け、スプラッシュ潤滑、水平電気空気圧縮機
- ABILITY ONE 仕上げモップ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS シカゴスタイルのユニバーサルホースカップリング
- TENNSCO 棚ユニット
- C.H. HANSON 絶縁されたフィリップスドライバー
- HOFFMAN 22.50度の肘
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト