圧着工具ダイ
圧着ダイ
PolarSeal ホース ポータブル クリンパ ダイ
タイプW圧着ダイ
形式 | モデル | ケーブル範囲 | カラーコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | W34VT | - | 見積依頼 | ||
B | WK737 | - | 見積依頼 | ||
A | W2CRT | - | 見積依頼 | ||
A | W25RT | - | 見積依頼 | ||
B | CHP | - | 見積依頼 | ||
A | W5CRT | - | 見積依頼 | ||
A | W26RT | - | 見積依頼 | ||
A | W28RT | - | 見積依頼 | ||
A | W31ART | - | 見積依頼 | ||
C | WKB | - | 見積依頼 | ||
A | W4CRT | - | 見積依頼 | ||
C | WK747 | - | 見積依頼 | ||
A | W27RT | - | 見積依頼 | ||
D | W167 | ¥22,238 | |||
A | W36RT | - | 見積依頼 | ||
E | WDA8300 | - | 見積依頼 | ||
F | WBG | ¥31,813 | |||
G | WO | ¥21,226 | |||
H | W163 | ¥22,408 | |||
I | W1CVT | ¥45,517 | |||
J | W164 | ¥22,871 | |||
K | W165 | ¥20,893 | |||
L | W702 | ¥22,884 | |||
M | W241 | ¥24,730 | |||
N | W25VT | ¥49,172 |
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | CD-930G-1 / 0 | ¥37,967 | 2 | |
A | CD-930G-250 | ¥72,772 | 2 | |
A | CD-930G-500 | ¥81,481 | 2 |
ダイの取り付け
タイプU圧着ダイ
形式 | モデル | ケーブル範囲 | カラーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U251 | - | 見積依頼 | |||
A | U27ART | - | 見積依頼 | |||
B | PU998 | - | 見積依頼 | |||
A | U39ART2 | - | 見積依頼 | |||
A | U36ART | - | 見積依頼 | |||
A | U32ART | - | 見積依頼 | |||
C | U327 | - | 見積依頼 | |||
A | U317 | - | 見積依頼 | |||
A | U30ART | - | 見積依頼 | |||
A | U2CABT | - | 見積依頼 | |||
A | U26ART | - | 見積依頼 | |||
A | U44XRT | - | 見積依頼 | |||
A | U261 | - | 見積依頼 | |||
A | U169 | - | 見積依頼 | |||
A | U168 | - | 見積依頼 | |||
A | U167 / U568 | - | 見積依頼 | |||
A | U166 / U459 | - | 見積依頼 | |||
A | U165 / U205 | - | 見積依頼 | |||
A | UK840T | - | 見積依頼 | |||
C | UK1516T | - | 見積依頼 | |||
D | UIビームキット | - | 見積依頼 | |||
E | PT6515 | - | 見積依頼 | |||
A | U608 | - | 見積依頼 | |||
A | U3CRT | - | 見積依頼 | |||
A | アップレクリンプ34 | - | 見積依頼 |
圧着ダイ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 15522SS | ¥40,421 | 見積依頼 |
B | 13477 | ¥39,104 | 見積依頼 |
C | 13472 | ¥39,104 | 見積依頼 |
D | 13473 | ¥80,954 | 見積依頼 |
E | 15510SS | ¥76,593 | 見積依頼 |
F | 13462 | ¥17,059 | 見積依頼 |
G | 15526SS | ¥52,948 | 見積依頼 |
H | 15603 | ¥162,564 | 見積依頼 |
I | 13457 | ¥17,059 | 見積依頼 |
J | 15506SS | ¥49,467 | 見積依頼 |
K | 15512SS | ¥47,164 | 見積依頼 |
L | 15514SS | ¥53,001 | 見積依頼 |
M | 13454 | ¥19,760 | 見積依頼 |
N | 13476 | ¥39,104 | 見積依頼 |
O | 15602 | ¥38,870 | 見積依頼 |
P | 13456 | ¥19,813 | 見積依頼 |
Q | 13458 | ¥17,059 | 見積依頼 |
R | 15511SS | ¥87,513 | 見積依頼 |
S | 13455 | ¥30,211 | 見積依頼 |
T | 15520SS | ¥40,421 | 見積依頼 |
U | 15530SS | ¥74,897 | 見積依頼 |
V | 13461 | ¥17,059 | 見積依頼 |
W | 15528SS | ¥74,897 | 見積依頼 |
X | 15513SS | ¥51,722 | 見積依頼 |
Y | 15508SS | ¥74,993 | 見積依頼 |
圧着ダイ
圧着ダイ
スエージングツールダイ
ソーラーコネクタダイス
タイプP圧着ダイ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 74827131 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827147 | ¥153,452 | 見積依頼 |
A | 74821431 | ¥118,041 | 見積依頼 |
A | 74821419 | ¥118,041 | 見積依頼 |
A | 74827146 | ¥206,635 | 見積依頼 |
A | 74827143 | ¥206,635 | 見積依頼 |
A | 74827136 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827154 | ¥209,814 | 見積依頼 |
A | 74827134 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827140 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827139 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827137 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827132 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827129 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74821430 | ¥118,041 | 見積依頼 |
A | 74827133 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74821420 | ¥118,041 | 見積依頼 |
A | 74827206 | ¥279,752 | 見積依頼 |
A | 74827141 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827142 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827138 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74827128 | ¥158,950 | 見積依頼 |
A | 74821421 | ¥118,041 | 見積依頼 |
A | 74827157 | ¥174,845 | 見積依頼 |
A | 74821443 | ¥158,950 | 見積依頼 |
圧着ダイセット
交換用ダイ
U ダイ キット、6 AWG ~ 750 Kcmil ケーブル範囲、UL 認定ダイ セット
Burndy U ダイ キットは、YA および YS タイプのコネクタと使用する場合、6 AWG から 750 kcmil のケーブルにわたる銅、アルミニウム、およびハイグラウンド コネクタで UL 認定の接続を実現します。 腐食に耐えるステンレス鋼構造を採用しており、再現性と信頼性を提供し、色分けされているため、圧着時に簡単かつ正確に接続することで検査機能を強化できます。 これらの UL 認定キットの幅広い製品からお選びください。15 トンの U ダイセットを含む 12 個のパックで入手できます。
Raptor Supplies バーディも提供しています タイプU圧着ダイ Uタイプの漏れのない圧着作業に適しています。
Burndy U ダイ キットは、YA および YS タイプのコネクタと使用する場合、6 AWG から 750 kcmil のケーブルにわたる銅、アルミニウム、およびハイグラウンド コネクタで UL 認定の接続を実現します。 腐食に耐えるステンレス鋼構造を採用しており、再現性と信頼性を提供し、色分けされているため、圧着時に簡単かつ正確に接続することで検査機能を強化できます。 これらの UL 認定キットの幅広い製品からお選びください。15 トンの U ダイセットを含む 12 個のパックで入手できます。
Raptor Supplies バーディも提供しています タイプU圧着ダイ Uタイプの漏れのない圧着作業に適しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ウディキタル | ¥393,596 | ||
A | ウディエキトゥ | ¥376,224 | ||
B | ウディーキチグールド | ¥226,975 |
ソーラークリンプロケーター 10-13 Awg
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 97 49 66 1 | ¥27,618 | |
B | 97 49 68 1 | ¥31,751 | |
C | 97 49 65 1 | ¥27,618 |
交換用ダイ
ダイモジュールコードキャップ
圧着工具ダイ
圧着工具ダイにより、油圧ホース クリンパの利用が容易になります。 これらは、圧着機をベンチや車両に取り付けたり、さまざまなホース サイズに圧着機を適合させたり、摩耗したダイや部品を交換したりするのに最適です。 Raptor Supplies からの圧着工具ダイの広い範囲を提供します グリーンリー, 西へ、クラインツールズ、 パーカー、Ideal、MiltonIndustriesなど。 パーカー43シリーズクリンパツールダイは、漏れのない操作を保証し、新しい油圧ホースラインの修理/作成に使用されます。 それらは、簡単に識別できるように、赤、黄、青、オレンジ、緑、黒、白のカラーコードで提供されます。 カッターブレード、ダイキットなどに加えて、さまざまな圧着工具ダイから選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 手押し車および手押し車付属品
- ポンプ付属品
- 自動車外装
- ピン
- 合金鋼
- スクエア遠心インラインブロワー
- レセプタクルおよびGFCIテスター
- クラッチプレートとパッドホルダー
- 閉所ヒーター
- フィルターヘッド
- OLFA ロータリーカッター
- SE-KURE 室内安全ミラー
- ZURN トリップメカニズム/リリーフバルブ
- OMRON E2Fシリーズ近接センサー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール
- ALL GEAR 弾性ショックコード
- RAIN BIRD ストレートコントロールバルブ
- MILWAUKEE 鉄筋切断用ドリルビット
- PRIME LINE ウィンドウロックとハードウェア
- RIP TIE 取り付け可能な面ファスナーケーブルタイ