入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 5A @ 125/250V |
破裂圧力 | 8000のプサイ |
回路タイプ | スナップスイッチ |
と互換性 | ブナと316ステンレス鋼 |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 28V抵抗性、3A @ 28V誘導性 |
電気的接続 | マイクロDINコネクタ |
住宅資材 | 水密316ステンレス鋼 |
IP評価 | 67 |
NEMA評価 | 6 |
動作温度 範囲 | -40度から210度F |
必要な電力 | 10 / 125VACで250A、6VDCで30A |
プロセス接続 | 1/4 "MNPT |
レンジ | 750から7500へのpsi |
接液材料 | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
モデル | 破裂圧力 | 電気的接続 | レンジ | 接液材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APSN4 | 1000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 10から100へのpsi | 316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム | ¥51,099 | |
APAN41H012LB02200#-NSR | 2500のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 20から200へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥51,099 | |
APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 50から500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥48,732 | |
APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 100から1000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥48,732 | |
APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 200から2000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥48,732 | |
APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 500から5000へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥53,469 | |
APSN4 | 8000のプサイ | 3-18 AWGPVC絶縁12 "ベースワイヤリード | 750から7500へのpsi | 316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング | ¥53,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。