インパクトソケットとビット
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
インパクトソケット、ディープ、SAE、6ポイント、3/4インチドライブ、2 3/16インチサイズ、合金鋼
インパクト ソケット、SAE、6 ポイント、1 1/2 インチ ドライブ、2 5/8 インチ サイズ、合金鋼
インパクトソケットとビット
インパクトソケットとインパクトビットは、インパクトドライバーやレンチと組み合わせて使用する専用工具です。 高トルクや突発的な衝撃にも耐えられるよう設計されており、重負荷の締め付け・緩め作業に適しています。 インパクトソケットは、壁が厚く構造が強力であるため、インパクトツールによって生成される大きな力に耐えるように設計されており、標準ソケットよりも耐久性が高くなります。 一方、インパクトビットは、ねじ、ボルト、その他の留め具をより効果的かつ強力に駆動するためにインパクトドライバーとともに使用される、強力で長持ちするアタッチメントです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ショップ家具
- 電線管継手および付属品
- 油圧ろ過
- 配線路
- 止め輪と品揃え
- ソリッドジョイントプライヤー
- ヘッドランプとハンズフリーライト
- エアベント
- 金網スクリーン
- フォーク
- ORION サニタリーティー
- QORPAK クロージャー11mmLdpe
- CENTURY 70℃ヒートマスターファンモーター
- MERSEN FERRAZ Amp-TrapシリーズA50QSヒューズ、500VAC、500VDC
- ANVIL スクエアヘッドプラグ、コアード
- UVEX BY HONEYWELL 交換レンズ
- SMC VALVES Cxsjシリーズ 薄形シリンダ
- DESTACO 604シリーズ直線アクションクランプ
- BOSCH 多目的ホールソー
- SIEMENS 切断スイッチヒューズキット