定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 200 ~ 2000 psi 7/16 | AC6VGQ 36K055

ASHCROFT APSN7圧力スイッチSPDT200〜2000 psi 7/16

在庫あり
アイテム:AC6VGQ モデル:APSN7相互参照:36K055

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥95,586 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item防爆圧力スイッチ
AC接点定格5A @ 125/250V
破裂圧力8000のプサイ
回路タイプスナップスイッチ
と互換性ブナと316ステンレス鋼
お問合せフォームSPDT
DCコンタクトレーティング5A @ 28V抵抗性、3A @ 28V誘導性
電気的接続1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き
住宅資材防爆ステンレス鋼
IP評価67
NEMA評価7、9
動作温度 範囲-40度から210度F
必要な電力10 / 125VACで250A、6VDCで30A
プロセス接続7 / 16-20 SAE
レンジ200から2000へのpsi
安全性評価ATEX、IECEx、FM
接液材料316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング

発送情報:

船の重量(kg) 0.32
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)14.22
船幅(cm)5.33
HSコード8536509065
原産国US

商品の詳細:

  • オフセットポイント(フィールド調整可能)
  • セットポイント(フィールド調整可能)

製品バリエーション

プロダクトモデル破裂圧力電気的接続Itemプロセス接続レンジ接液材料価格
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT -15 ~ 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 APSN71000のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT-15〜15 psi316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム¥95,108
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 6 ~ 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 APSN71000のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT6から30へのpsi316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム¥90,848
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 8 ~ 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 APSN71000のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT8から60へのpsi316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム¥90,848
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 10 ~ 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 APSN71000のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT10から100へのpsi316ステンレス鋼溶接ダイヤフラム¥90,848
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 20 ~ 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 APSN72500のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT20から200へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥90,848
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 50 ~ 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 APSN78000のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT50から500へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥90,848
ASHCROFT APSN7 圧力スイッチ SPDT 100 ~ 1000psi 1/4 | AC6VGK 36K050 APSN78000のプサイ1/2 インチ MNPT コンジット コネクタ、3-18 AWG 12 インチ リード線付き防爆圧力スイッチ1/4 "MNPT100から1000へのpsi316ステンレス鋼ピストンとブナ-NOリング¥90,848

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ASHCROFT APSN7圧力スイッチSPDT200〜2000 psi 7/16
¥95,586 /単価