HONEYWELL プレミアム ミニチュア スナップ スイッチ
形式 | モデル | 定格電圧 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | ディファレンシャルトラベル | 最大プレトラベル | 操作力 | 旅行中 | アクチュエータの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-5F17D8-336 | 250 VAC | 2.55 " | 3A | 0.1 " | 0.47 " | 0.1オンス | 0.3 " | ロングパドルレバー | ¥7,225 | |
B | V7-2A17D8-207 | 277 VAC | 1.35 " | 5A | 0.64 mm | 2.92 mm | 0.42N | 0.06 " | ローラーレバー | ¥1,833 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室スクープスクレーパーとスプーン
- 医療キャビネット
- グリースダクトと高温アクセスドア
- バルブホイールレンチ
- ドックバリケード
- 収納箱とコンテナ
- 圧力と真空の測定
- 延長コードとコンセントストリップ
- カップリングの首輪とアダプター
- 電子
- APPROVED VENDOR ホースメンダーブラス
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ホーススチーム3/4フィート
- PASS AND SEYMOUR ピンおよびスリーブ防水コネクタ
- COOPER B-LINE タイプ4Xフラットパネル
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製バタフライバルブ、レバーハンドル
- SPEARS VALVES スケジュール80グレーCPVCホットタップサドル、EPDMサドルxソケット(スピゴット)SS316ボルト
- LABCONCO パラマウント ダクトレス エンクロージャ
- STEARNS BRAKES 653 シリーズ ブレーキ
- GROVE GEAR GRシリーズ 832サイズ アイアンマンウォーム減速機