バルブホイールレンチ
バルブホイールレンチは、石油・ガス精製所、化学処理プラント、水処理施設、発電所でバルブホイールを回転させてバルブを操作するために使用されます。...続きを読む
シングルエンドバルブホイールレンチ
バルブホイールレンチノンスパーク13/16インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WV-20 | AF7LXL | ¥76,434 |
バルブホイールレンチクロー21-3 / 8インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5pwf2 | AE6CTL | ¥51,779 |
よくある質問
バルブホイールレンチの取り付け方法は?
- 操作するバルブホイールに適したサイズとタイプのバルブホイールレンチを選択してください。 レンチが互換性があることを確認するには、バルブとバルブホイールのメーカーの仕様を確認してください。
- バルブとバルブホイールを検査して、汚れがなく、破片がないことを確認します。 バルブホイールレンチの操作を妨げる可能性のある障害物やゴミを取り除きます。
- バルブホイールレンチをバルブホイールの上に置き、レンチがホイールにぴったりとフィットするようにします。
- バルブホイールレンチがバルブホイールと正しく位置合わせされていることを確認してください。 レンチはホイールの中央に配置され、ハンドルはオペレータがホイールを簡単に回転できるように配置する必要があります。
- バルブホイールレンチに圧力を加え、ハンドルを回してバルブを操作します。 スムーズで均一な動きでバルブホイールを回転させます。
- バルブの操作後は、バルブホイールレンチをバルブホイールから取り外してください。
- バルブホイールレンチを検査して、良好な状態で損傷がないことを確認します。 レンチをきれいにして、再度必要になるまで安全な場所に保管してください。
バルブホイールレンチのメンテナンス方法を教えてください。
- 使用後は毎回バルブホイールレンチを掃除してください。 使用中にレンチに蓄積した汚れ、破片、油を布またはブラシを使用して取り除きます。
- バルブホイールレンチに亀裂や変形などの摩耗や損傷の兆候がないか定期的に検査してください。 損傷が見つかった場合は、レンチを直ちに交換してください。
- 腐食を防ぎ、レンチを良好な状態に保つために、洗浄後にバルブホイールレンチに潤滑剤を軽く塗布してください。
- バルブホイールレンチは、湿気、ほこり、その他の汚染物質から離れた、乾燥した清潔な場所に保管してください。 保護ケースやポーチを使用購入に進む、保管中にレンチを損傷から保護できます。
- バルブホイールレンチを操作する際は、過度な力を加えないでください。レンチとバルブの両方が損傷する可能性があります。
バルブに適したバルブ ホイール レンチを選択するにはどうすればよいですか?
- レンチが互換性があることを確認するには、バルブとバルブホイールのメーカーの仕様を確認してください。
- 操作するバルブホイールに適したサイズとタイプのバルブホイールレンチを選択してください。
バルブホイールレンチを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- バルブホイールレンチおよび操作するバルブについては、製造元の指示に従ってください。
- 一部のバルブでは、安全で適切な操作のために特別な指示が必要な場合があります。
- バルブおよびバルブ ホイール レンチを使用する場合は、すべての安全ガイドラインに従い、適切な個人用保護具 (PPE) を使用してください。
普通のレンチとバルブホイールレンチの違いは何ですか?
通常のレンチはボルトやナットを締めたり緩めたりするための汎用工具であり、バルブホイールレンチはホイール式操作機構を備えたバルブを操作するための専用工具です。
詳細はこちら
- 電力試験
- メールボックスと投稿
- カウンターとアワーメーター
- ストレーナー
- ネジ付きロッドとスタッド
- チェーファー
- ルーフフラッシング
- ストライピングマーキングマシン/アプリケーター
- 電気柵用品
- 収納トレイ
- PARKER ソレノイドエアコントロールバルブ3方向、2位置
- VON DUPRIN ドアレバーロックセット
- MOODY TOOL パンツポケットけがき針
- Cementex USA メトリック ヘックス ソケット、3/8 インチ角ドライブ
- MARTIN SPROCKET 25度オフセットラチェットめがねレンチ、6ポイント
- MAGLINER ウイングキット
- SIEMENS リンクモジュール
- HUMBOLDT コンクリート梁試験機、6 x 6 インチ梁
- TRANE アクチュエータ
- CHICAGO PNEUMATIC バルブアセンブリ