ラインストライパー & ラインマーキング機器/マシン | Raptor Supplies 日本

ストライピングマーキングマシン/アプリケーター

フィルタ

工場の床、倉庫、道路上の標識は、交通や機械の規制に不可欠です。これらのマーキングはガイダンスを提供し、ユーザーと機器の安全を確保します...続きを読む

TITAN TOOL -

エアレスラインストライパー

形式モデル保持しています全体の長さ(Overall Length)価格
A0290009HG5ガロン。30 "-
見積依頼
B02900055ガロン。 材料の46 "¥865,487
NEWSTRIPE -

ロールマスターローラーキット

形式モデル含まれています全体の長さ(Overall Length)のために使用される価格
A100043813 インチローラーカバー 3 ユニット、ペイントホース 1 ユニット、コンクリートディスク 6 ユニット、アスファルトディスク 6 ユニット、ローラーブッシュ 2 ユニット3"RollMaster 5000 駐車場ストライパー¥12,054
B100043823 インチローラーカバー 2 ユニット、ペイントホース 1 ユニット、コンクリートディスク 6 ユニット、アスファルトディスク 6 ユニット、ローラーブッシュ 2 ユニット2"RollMaster 5000 駐車場ストライパー¥12,054
B100043793 インチローラーカバー 2 ユニット、ペイントホース 1 ユニット、コンクリートディスク 6 ユニット、アスファルトディスク 6 ユニット、ローラーブッシュ 2 ユニット2"RollMaster 1000 駐車場ストライパー¥11,127
A100043783インチローラーカバー3個、ペイントホース1個、コンクリートディスク6個、アスファルトディスク6個、ローラーブッシュ2個。3"RollMaster 1000 駐車場ストライパー¥11,127
C100043803 インチローラーカバー 4 ユニット、ペイントホース 1 ユニット、コンクリートディスク 6 ユニット、アスファルトディスク 6 ユニット。4"RollMaster 5000 駐車場ストライパー¥12,054
C100043773 インチローラーカバー 4 ユニット、ペイントホース 1 ユニット、トラフライナー 1 ユニット、コンクリートディスク 6 ユニット、アスファルトディスク 6 ユニット4"RollMaster 1000 駐車場ストライパー¥11,127
NEWSTRIPE -

NewLiner ドライラインマーカー

形式モデル容量管理価格
A1000130025ポンド正確な2 "または4"ワイドライン用のレバーとロッド¥46,363
見積依頼
B1000174450ポンド正確な2 "または4"幅のライン用のポジティブストッププレート付きレバーとロッド¥102,000
C1000129850ポンド正確な2 "または4"ワイドライン用のレバーとロッド¥67,227
D10001745100ポンド。正確な2 "または4"幅のライン用のポジティブストッププレート付きレバーとロッド¥113,590
NEWSTRIPE -

EcoLiner フィールドストライピングマシン

形式モデル電源ポンプタイプストライパータイプ価格
A10004621127 cc Briggs & Stratton OHV エンジン オイルアラート付きダイヤフラム、1.8 gpm、調整可能0-45 PSI自走式¥739,500
B10005159140cc ブリッグス&ストラットン 550EZ エンジンダイヤフラム、1.8 gpm、0 ~ 45 psi後ろを歩く-
見積依頼
C10005122ホンダGX120ダイヤフラム、1.8 gpm、0 ~ 45 psi自走式-
見積依頼
D1000448412つの18ボルトXNUMXAhSLAバッテリーが必要ですダイヤフラム、1.8 gpm、35PSI内部バイパス後ろを歩く¥391,772
E1000448312つの18ボルトXNUMXAhSLAバッテリーが必要ですダイヤフラム、1.8 gpm、35PSI内部バイパス後ろを歩く¥306,000
NEWSTRIPE -

ハッシュマークマスター

形式モデルのために使用される価格
A10004868Graco FieldLazer S100 ストライパー¥146,045
見積依頼
B10004800ニューストライプ高圧ストライパー¥141,409
見積依頼
B10004801NewStripe 低圧ストライパー¥127,500
見積依頼
VESTIL -

LINEシリーズ ラインマーカー

形式モデル高さ含まれています長さ幅(Width)価格
ALINE-SA37 1 / 2 "(1) ハンドヘルドワンドラインマーカーアプリケーター5 1 / 4 "5"¥15,065
Bライン-SA-W38 1 / 2 "(1) ホイール付きハンドヘルド ワンド ライン マーカー アプリケーター6 1 / 2 "5 3 / 4 "¥18,517
NEWSTRIPE -

エアレスストライピングマシン

形式モデル高さ長さ塗装タイプ電源ストライパータイプ幅(Width)価格
A1000394728 "37 "水ベースの塗料をスプレーします140cc ブリッグス&ストラットン エンジン後ろを歩く24 "¥628,227
B1000512444 "25 "水ベースまたは油ベースの塗料をスプレーしますホンダGX120自走式58 "-
見積依頼
C1000356644 "25 "水ベースまたは油ベースの塗料をスプレーします127 cc Briggs & Stratton OHV エンジン オイルアラート付き後ろを歩く58 "¥699,859
D1000303144 "25 "水ベースまたは油ベースの塗料をスプレーします127cc ブリッグス&ストラットン OHV エンジン自走式58 "¥999,136
NEWSTRIPE -

駐車場ストライピングマシン用のローラーおよびディスクキット

形式モデル含まれています全体の長さ(Overall Length)価格
A1000072912 インチローラー 2 ユニット、コンクリートディスク 12 ユニット、アスファルトディスク 12 ユニット2"¥48,127
B1000072812 インチローラー 4 ユニット、コンクリートディスク 12 ユニット、アスファルトディスク 12 ユニット4"¥42,512
C10001461ローラー 12 ユニット、コンクリート ディスク 24 ユニット、アスファルト ディスク 24 ユニット3"¥48,127
NEWSTRIPE -

エアレス ライディング フィールド ライン ストライパー

形式モデル容量高さ長さ電源幅(Width)価格
A1000402625 ガロンポリタンク50 "96 "344cc ブリッグス&ストラットン OHV エンジン43 "¥2,907,000
B1000303350 ガロンポリタンク89 "51 "390ccホンダGX390エンジン47 "¥3,857,454
NEWSTRIPE -

野球場のドラッグと内野のグルーマー

形式モデル高さ含まれていますアイテム価格長さ幅(Width)価格
A10004486-11ゲージのリードバーとプランナーブレード。厚さ3/4インチのコード付き強化ゴム製マット。ドラッグマット2'6ft。¥92,727
B10003680--仕上げブラシ--¥83,454
C10004485-11ゲージのリードバーとプランナーブレード。厚さ3/4インチのコード付き強化ゴム製マット。ドラッグマット2'3ft。¥57,954
D10001665-8フィート3/16インチチェーンキング・インフィールド・ドラッグ29 "48 "¥178,500
見積依頼
E1000159212 "8フィート3/16インチチェーンドラァグキング内野17 "49 "¥243,409
F1000331529 "ハローバー、スクレーパーブレード、バラストトレイ、仕上げブラシ、牽引ホイール内野ドラッグ&グルーマー25 "62 "¥514,636
G1000367942 "ローラー、ハロー歯、粉砕機バーおよび輸送ホイール内野ドラッグ&グルーマー74 "44 "¥1,135,909
NEWSTRIPE -

ProLine フィールド レイアウト システム

形式モデル含まれていますパックサイズのために使用される価格
A1000271912本のマーカー、インストールスターターツール、および600フィートのレイアウト麻ひも。12野球¥22,718
B1000271825 個のマーカー、インストール スターター ツール、および 600 フィートのレイアウト麻ひも25サッカー¥41,727
C1000271750 個のマーカー、インストール スターター ツール、および 600 フィートのレイアウト麻ひも。50サッカー¥71,863
NEWSTRIPE -

SafeMark 常設フィールド レイアウト システム

形式モデル含まれていますパックサイズのために使用される価格
A10001491アンカー付きマーカー12個、取り付けオーガー、レイアウト用麻ひも600フィート、ストリングスパイク4本12ピース野球¥16,690
B10001492フォームマーカー25本、アンカー25本、スパイク8本、オーガー1本、レイアウト麻ひも600フィート、説明書25ピースサッカー¥27,818
A10001493アンカー付きマーカー50個、取り付けオーガー、レイアウト用麻ひも600フィート、ストリングスパイク4本50ピースサッカー¥46,363
NEWSTRIPE -

RollMasterラインストライピングマシン

Newstripe RollMasterラインストライピングマシンは、駐車場、倉庫、工場のマーキングに最適です。 折りたたみ式ハンドルと機械式ホイール駆動ポンプを備えており、標準の油/水ベースの塗料を4インチのフォームローラーに供給して、あらゆる表面の塗料をストライピングします。 また、操作が簡単なスイッチや手動制御のキャリアレバーと統合されているため、ペイントローラーを簡単に制御できます。 これらの機械は経済的で、静かで、掃除が簡単です。 1ガロンと5ガロンのペール缶容量で利用可能なこれらのラインストライピングマシンの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデル容量高さ長さ電源幅(Width)価格
A100038561ギャル。 バケツ36.5 "29 "マニュアル17.5 "¥297,408
B100030685ギャル。 バケツ44 "50 "12ボルト18AhSLAバッテリー28 "¥408,000
TITAN TOOL -

スプレーシールドには取り付け金具が含まれています

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
0290623AH6EQQ¥66,200
GRACO -

フィールドストライパー、バッテリー、最大0.021インチティップサイズ、2インチ~8インチサイズ、フィールドストライパー

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
25U542CN2TDF¥1,094,290
GRACO -

エアレスラインストライパー5ガロン

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
248942AC9DBH¥1,002,067
NEWSTRIPE -

フィールドライナー3フィールドストライピングマシン

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
10004867CE2GYY¥190,090
詳細を参照してください。
NEWSTRIPE -

左側拡張キット、RollMaster 1000用

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
10004461CE2GWB-
見積依頼
NEWSTRIPE -

ニューストリップ 10003567

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
10003567CW8CUV-
見積依頼
GRACO -

フィールドマーキングマシンスチール40インチ

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
24N950AB6MHY-
見積依頼
NEWSTRIPE -

ニューストリップ 10003443

モデルアイテム価格価格 (例:VAT)
10003443CW8CUU-
見積依頼
12

ストライピングマーキングマシン/アプリケーター

ラインストライピングマシンは、さまざまな製造、生産、保管、MRO、建設用途向けに、道路、競技場、スタジアム、工場の床、駐車場、倉庫にペイントラインをマーキングするために設計されています。 Raptor Supplies Graco、Vestil、Titan Tool、Newstrip、Rust-Oleum などのブランドのさまざまなライン ストライピング装置を提供しています。 これらのストライピングマシンは一体型ホイールを備えており、工場の現場や屋外での操作性を確保します。 この機能により携帯性が確保され、長時間の操作によるユーザーの疲労が最小限に抑えられます。 これらのストライピングマシンは、さまざまな表面で簡単に操作できるコンパクトな設計になっています。 Titan Tool の一部のモデルには、クラッチ スタイルの機構を備えたノズルから塗料を塗布するための統合エンジンが搭載されています。 これらのラインストライピングマシンは、屋外の場所で塗料を塗布する際に最大限の衝撃を吸収するための大型空気入りタイヤを備えています。
さまざまなベースボールネイルドラッグ、ドライラインマーカー、ローラーキット、ビーズディスペンサー、フィールドレイアウトシステム、ドラッグマット、スプレーシールド、マーキングペイント、仕上げブラシも利用できます。 Raptor Supplies.

あなたが使用します

ラインストライピングマシンは、道路、駐車場、運動場、倉庫、工場の床にペイントラインをマーキングするのに適しています。 これらの機械は、製造、生産、保管、MRO、建設施設での使用に最適です。 これらのストライピングマシンは、ノズルスタイルのディスペンサーを使用して床にラインをマーキングするために簡単に押すことができます。

特徴

ニュースストライプ ストライピングマシン

  • NewStripe ストライピングマシンは、シームレスな動きを可能にする大型の空気入りタイヤを備えており、凹凸のある表面と滑らかな表面の両方に直線を描きます。
  • これらのラインストライピングマシンには、ストライピング操作と塗料スプレーの精度を正確に制御するためのハンドル取り付けスプレーコントロールが付いています。
  • Newストライプラインストライピングマシンは、ペイント圧力とストライプ幅を制御するためのフィールド調整可能な圧力を備えています。
  • これらのラインストライピングマシンは、耐久性を確保しながら過酷な使用に耐えられるように塗装されたスチール構造を備えています。

ヴェスティル ラインマーカー

  • Vestil ライン マーカーは、溝や平地にペイント ラインをマーキングするのに最適で、離れた場所でも持ち運びができる軽量設計が特徴です。
  • これらのラインストライピングマシンには、塗料スプレーを正確に供給するためのスプレー缶ホルダーとスプレー作動機構が組み込まれています。
  • Vestil ライン マーカーはスチール構造で、ライン マーカーに損傷を与える摩耗性の高い条件を防ぐために塗装仕上げが施されています。
  • これらのラインストライピングマシンは、床に塗料をスプレーするためのプルトリガー設計を備えています。
  • Vestil ライン マーカーにはホイールが組み込まれており、繰り返し使用してもユーザーの疲労を最小限に抑えます。

グラコ ラインストライピングマシン

  • Graco ライン ストライピング マシンは、表面を塗料で均一にコーティングするための高圧エアレス ペイント スプレー技術を備えています。
  • これらのライン マーカーには、噴霧器に電力を供給するための 12 V 充電式バッテリーが組み込まれているため、離れた場所でも簡単に操作できます。
  • Graco ライン ストライピング マシンは、バルクヘッド スタイルのバッテリ充電接続を備えており、各操作後に手間のかからない充電を保証します。
  • これらのライン マーカーは、シームレスな動きを実現する XNUMX つのホイール設計になっています。
  • Graco ライン ストライピング マシンには、風の強い環境でも保護できる調整可能なノズル スプレー シールドが組み込まれています。
  • これらのライン マーカーには調整可能なハンドルバーが付いており、ユーザーの快適性を確保しながらストライピング操作を完全に制御できます。
  • Graco ライン ストライピング マシンは、ハンドルに取り付けられたコントロールと XNUMX つのプッシュ ボタン スプレー コントロールを備えており、操作が簡単です。
  • これらのラインストライピングマシンには、詰まりを取り除き、乾燥した塗料を洗浄するために最大 180 度の角度で移動できる Reverse-A-Clean チップが付いています。
  • Titan Tool ライン ストライピング マシンは、アプリケーション要件に応じて 300 ~ 3300 PSI 範囲のスプレー圧力で高性能を実現するパーマストローク テクノロジーを備えています。
  • これらのラインストライピングマシンには、呼び水が簡単な Sureflo プッシャーバルブが装備されており、ストライピングマシンの効率を最大化します。
  • Titan Tool ライン ストライピング マシンは、システムから不感帯や圧力変動を排除する FlatLine 脈動ダンパーを備えています。
  • これらのパルセーション ダンパーは、ストライピング作業全体を通じて一貫した仕上がりとスムーズな動作を実現します。
  • Titan Tool ラインのストライピングマシンは、スムーズな動作を確保しながら騒音を最小限に抑えるための洗練されたコンポーネントを備えたガソリンエンジンを備えています。
  • また、同社のエンジンは動作中の振動出力を最小限に抑えます。
  • Titan Tool ライン ストライピング マシンには、エンジンの焼き付きを防ぐためのオイル低下警告システムが装備されています。

動作メカニズム

ラインストライピングマシンは、油圧ポンプ、塗料貯蔵容器、圧力制御バルブなどのさまざまなコンポーネントを備えたガソリンエンジンを備えています。 これらのストライピングマシンのガソリンエンジンは、V ベルトを介して油圧ポンプを駆動し、材料供給ポンプを動かし、コーティング材料が高圧で流れ、ディスペンスチップから排出されます。 これにより、塗布された塗料が霧化されます。 これらのラインストライピングマシンのハンドルにある圧力制御バルブは、動作圧力とコーティング材料の量を制御します。

規格と承認

  • これらのラインストライピングマシンは CE 認定および NoHS 承認を受けています。

よくある質問

ラインストライピングマシンのメンテナンス方法は?

ラインストライピングマシンは、エンジン/電気モーター、スプレーアセンブリ、ピストンシリンダー配置、シャーシなどを含むさまざまなコンポーネントで構成されています。これらのストライピングマシンをメンテナンスするために、ユーザーはラインストライピングマシンを分解して個々のコンポーネントの保守と洗浄を行うことができます。 ラインストライピングマシンの各コンポーネントの保守については、正しいガイドラインに従ってください。

ラインストリッピングマシンの洗浄にはどのクリーナーを使用すればよいですか?

クリーナーの選択は、ストライプの塗装に使用される塗料の種類によって異なります。 塗料に使用されるシンナーは、ライン剥離機の塗料の洗浄にも使用できます。 ラテックスベースのペイントの場合、洗浄には単純な水を使用してください。 同様に、油性塗料の場合はミネラルスピリットを使用し、ラッカー塗料の場合はラッカーシンナーを使用します。

ラインストライピングマシンはどのように動作しますか?

ガソリンエンジン・電気モーターを搭載したラインストライピングマシンです。 これらは、コンパクトなノズルを通して塗料を圧力で押し出す圧力発生シリンダーに電力を供給します。 このメカニズムにより、床や舗装上のラインをマーキングするための一貫した滑らかなペイント スプレーが生成されます。

ガソリンと電気のラインストライピングマシンの違いは何ですか?

ガソリンラインストライピングマシンは、床のラインを塗装するためのガソリン駆動モーターを備えています。 これらの機械は、複数のノズルを通して高圧塗料を長期間供給するのに最適です。 ガソリン駆動のラインストライピングマシンは、ダウンタイムを最小限に抑える必要がある用途に最適です。 電線ストライピングマシンは、直接電源または内蔵バッテリーから電力を供給される電気モーターを備えています。 これらのマシンは小規模から中規模のアプリケーションに最適で、取り扱いとメンテナンスが簡単です。

ラインストライプにはどのような塗料が使われていますか?

アプリケーションの要件に応じて、ユーザーは単純なペイントまたは反射ペイントを選択できます。 反射塗料は、道路、駐車場、倉庫、工場の床のラインスプレーに適しています。 この塗料は反射率が高く、極端な天候や低光量の状況でも安全を確保します。 無反射塗料はスポーツフィールドや製造施設のラインマーキングに最適です。

ラインストライピングマシンとは何ですか?

ラインストライピングマシンは、圧力をかけて舗装、道路、スポーツフィールド、工場の床にペイントを塗布します。 これらの機械は、塗料噴霧機構に電力を供給するためにガソリン エンジンまたは内蔵バッテリーを使用します。 一体化されたホイールにより、塗料を直線的にスプレーしながら高精度を実現します。