WHEELER-REX
1988 年以来、米国オハイオ州アシュタブラに本社を置く Wheeler-Rex は、掘削、建設、配管業界向けのマテリアル ハンドリング製品を製造してきました。 続きを読む
フィルタ
空気力学
ハンドツール
水力学
パンプス
配管
マテリアルハンドリング
安全性
パワーツール
溶接
アウトドア用品
接着剤シーラントとテープ
機械加工
塗装設備および備品
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
空気力学 フィルタ
空気圧ツール全ラインナップを見る
Airファイル プレート素材からバリや粗いエッジを除去できる 1-1/2 馬力モーターを備えた空気圧式プラスチック パイプ ベベラーです。 90 psi の圧力下で動作し、2000 cfm の全負荷流量で 38 rpm の速度で動作可能
Wheeler-rexについて
Wheeler-Rex カタログには、パイプ カッター、ねじ切り、溝切りツール、ポンプ、万力、消火ホース テスター、遮断ツール、穴あけおよびタッピング ツール、レンチの包括的な製品ラインが含まれています。 ブランドの 静水圧試験ポンプ 圧力容器、パイプライン、配管ライン、およびスプリンクラー システムの強度を、動作レベルを超える圧力で測定するために使用されます。 流量は 10 GPM で、高温流体に耐えるグリセリン充填ゲージが特徴で、長寿命を保証します。 ウィーラー・レックス 油圧パイプカッター 構造的な剛性と耐久性のために、鍛造スチール製のジョーと硬化スチール製のチェーンを備えています。 これらのパイプ カッターの作動圧力は 900 ~ 9000 PSI で、オイル容量は 1 クォーツです。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Wheeler-Rex MPN は、同等の RIDGID、Westward、および Apollo モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のWheeler-Rex製品が利用可能です。
発送
これらのWheeler-Rex製品はサイズが大きいです。 一部の商品は配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
ARCTIC POLAR SYSTEM パイプ凍結キット
ブランドの ARCTIC POLAR SYSTEM パイプ凍結キットは、静的な給水ラインに氷の詰まりをすばやく作成できるため、修理のためにシステムを空にする必要がなくなります。 彼らは簡単にできるアイスプラグを備えています...続きを見る
ノーハブカップリングレンチ
Wheeler-Rex の NO-HUB カップリング レンチは、カップリングをすばやく便利に緩めたり締めたりするために使用されます。 トルクヘッドに自動クラッチを備え、締め付け不足と締め付け過ぎを防ぎます。 これらのミソサザイ...続きを見る
よくある質問
アプリケーションに適した Wheeler-Rex 静水圧テスト ポンプを選択するにはどうすればよいですか?
適切な Wheeler-Rex 静水圧試験ポンプを選択するには、最大圧力、流量、必要なシステム サイズ、吐出ホースの長さなどのいくつかの要素を考慮する必要があります。
これらの Wheeler-Rex 静水圧試験ポンプの設置方法と操作方法は?
これらの静水圧試験ポンプは、水源に接続し、排出ホースを試験対象のシステムに接続する必要があります。 ポンプの電源を入れ、レギュレーター バルブで圧力を調整します。 Wheeler-Rex では、静水圧試験ポンプの各モデルについて、設置と操作の説明書を提供しています。
Wheeler-Rex 消防ホース試験機とは何ですか? また、何に使用されますか?
Wheeler-Rex 消防ホース テスターは、消防活動で使用される消防ホースの有効性と一貫性を評価するために作成されました。 これらのテスターは、水を使用してホース内の圧力を指定されたレベルまで上げ、漏れやその他の問題がないかどうかを確認します。
Wheeler-Rex 油圧式パイプ カッターのメンテナンス方法を教えてください。
これらの Wheeler-Rex 油圧パイプ カッターは、メンテナンスの必要性が低くなります。 刈刃は定期的に点検し、必要に応じて交換してください。 漏れがないか確認し、作動油を定期的に交換する必要があります。