承認されたベンダー 工業用サーモウェル、ラギング
形式 | モデル | 建設、建築産業 | 材料 | プロセス接続 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 24C520 | 304ステンレススチール | 304ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 4" | - | 見積依頼
|
A | 24C482 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥17,512 | |
A | 24C483 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 3 / 4 "NPT | 8" | ¥15,759 | |
A | 24C484 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 1 "NPT | 12 " | ¥28,383 | |
A | 24C485 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | 1 "NPT | 18 " | ¥35,440 | |
B | 24C487 | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 6" | ¥7,788 | |
B | 24C489 | 真鍮 | 真鍮 | 1 "NPT | 12 " | ¥1,712 | |
B | 24C486 | 真鍮 | 真鍮 | 3 / 4 "NPT | 4" | ¥4,269 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動ベルトコンベヤー
- 聴覚保護アクセサリー
- 電源ユニット
- スレッドチェイサー
- プロペラ
- 遮断弁
- アンカー
- コンピュータ用品とメディア
- 作物の苗床と造園
- ルータ
- EAGLE 腐食性安全キャビネット
- ALTRONIX クラス 2、オープンフレーム変圧器、オープンエンクロージャ
- DIXON ショートインラインフィルター/ストレーナー
- DURHAM MANUFACTURING 収納キャビネット、標準ドア
- HOFFMAN タイプ12連続ヒンジジャンクションボックス
- MAXI-LIFT タイガー タフ エレベーター バケット
- WESTWARD クイック調整スチールバークランプ
- ELECTROMARK タグの修復
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチ真鍮内歯車