WHEELER-REX 静水圧テストポンプ
形式 | モデル | アイテム価格 | エンジンブランド | ゲージ | 長さ | 潤滑 | マックス。 圧力 | アウトレット | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29200 | 静水圧テストポンプ | - | - | - | - | 300のプサイ | 1フィート出力ホースからの4/10 "MNPT | 手動式 | ¥50,487 | |
B | 465010 | 静水圧テストポンプ | ホンダ | グリセリン充填、0〜600 psi | 28 " | ポンプ40W非洗剤オイル、20オンス、ギアケース80 / 90Wギアオイル、16オンス。 | 500のプサイ | 3/4 "MNPT | トリプルダイヤフラム、容積式 | ¥800,699 | |
C | 29201 | 静水圧テストポンプ | - | - | - | - | - | 1フィート出力ホースからの4/10 "MNPT | 手動式 | ¥54,402 | |
D | 29900 | 静水圧テストポンプ | - | - | - | - | - | 1フィート出力ホースからの4/10 "MNPT | 手動式 | ¥117,540 | |
E | 46501 | 静水圧テストポンプ | B&S | グリセリン充填、0〜600 psi | 28 " | ポンプ40W非洗剤オイル、20オンス、ギアケース80 / 90Wギアオイル、16オンス。 | 500のプサイ | 3/4 "MNPT | トリプルダイヤフラム、容積式 | ¥86,334 | |
F | 39300 | 静水圧テストポンプ、電気 | - | グリセリン充填、0〜600 psi | 14 " | シャーシグリース | 300のプサイ | 9/16 "-18JCIF男性 | ツインピストン、容積式 | ¥205,315 | |
G | 33100 | 静水圧テストポンプ、電気 | - | グリセリン充填、0〜2000 psi | 16 " | 30W 無洗浄作動油 | 1000のプサイ | 1/2 インチ FNPT スイベル | トリプレックスプランジャ、ポジティブディスプレイスメント | ¥3,810 | |
H | 35100 | 静水圧テストポンプ、電気 | - | グリセリン充填、0〜2000 psi | 16 " | シャーシグリース | 500のプサイ | 1/2 インチ FNPT スイベル | ツインピストン、容積式 | ¥289,524 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蒸発冷却器パッド
- 配線済みリレー
- 表面テスター
- ソフトスタート
- リフトアシスト
- トランスフォーマー
- マウントと振動制御
- フラッシュバルブ
- 油圧シール
- 自動車用化学薬品
- H.K. PORTER ボルトカッター
- SHARPE VALVES オイルパッチスイングチェックバルブ
- TOWNSTEEL 円筒形の合字耐性ロックセット
- BANJO FITTINGS ショートニップル、ポリプロピレン
- PLAST-O-MATIC ABRSシリーズ空気作動式ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン、ソケット x フィット、EPDM O リング シール付き
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ドリーズ
- BALDOR / DODGE E形ピローブロックソリッド円すいころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDJS 一減速減速機
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ818 アルミウォーム減速機