WHEELER-REX 29900 静水圧テストポンプ 870 PSI
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 静水圧テストポンプ |
インレット | 2.6ガロン。 一体型タンク |
アウトレット | 1フィート出力ホースからの4/10 "MNPT |
タイプ | 手動式 |
船の重量(kg) | 9.88 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | エンジンブランド | ゲージ | 長さ | 潤滑 | マックス。 圧力 | アウトレット | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29200 | 静水圧テストポンプ | - | - | - | - | 300のプサイ | 1フィート出力ホースからの4/10 "MNPT | 手動式 | ¥50,487 | ||
29201 | 静水圧テストポンプ | - | - | - | - | - | 1フィート出力ホースからの4/10 "MNPT | 手動式 | ¥54,402 | ||
46501 | 静水圧テストポンプ | B&S | グリセリン充填、0〜600 psi | 28 " | ポンプ40W非洗剤オイル、20オンス、ギアケース80 / 90Wギアオイル、16オンス。 | 500のプサイ | 3/4 "MNPT | トリプルダイヤフラム、容積式 | ¥86,334 | ||
465010 | 静水圧テストポンプ | ホンダ | グリセリン充填、0〜600 psi | 28 " | ポンプ40W非洗剤オイル、20オンス、ギアケース80 / 90Wギアオイル、16オンス。 | 500のプサイ | 3/4 "MNPT | トリプルダイヤフラム、容積式 | ¥800,699 | ||
39300 | 静水圧テストポンプ、電気 | - | グリセリン充填、0〜600 psi | 14 " | シャーシグリース | 300のプサイ | 9/16 "-18JCIF男性 | ツインピストン、容積式 | ¥205,315 | ||
35100 | 静水圧テストポンプ、電気 | - | グリセリン充填、0〜2000 psi | 16 " | シャーシグリース | 500のプサイ | 1/2 インチ FNPT スイベル | ツインピストン、容積式 | ¥289,524 | ||
33100 | 静水圧テストポンプ、電気 | - | グリセリン充填、0〜2000 psi | 16 " | 30W 無洗浄作動油 | 1000のプサイ | 1/2 インチ FNPT スイベル | トリプレックスプランジャ、ポジティブディスプレイスメント | ¥3,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。