閉所での作業
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
閉所での作業
限られたスペースでのメンテナンスや建設作業は、換気が制限されているため、非常に危険です。 怪我の可能性を回避し、作業スペースに新鮮な空気が流れるようにするために、私たちはさまざまな閉所設備、安全装置、およびツールを提供しています。 当社の広範な閉所設備の範囲には、ファン、ブロワー、三脚、ウィンチ、ホイストマウント、換気ダクト、およびマンホール、トンネル、タンク、および密閉された空間での用途に不可欠なその他の製品が含まれます。 閉所でのファンとブロワーは、軽量で耐久性のあるポリエチレン構造で、軸、カーペット、遠心、ベンチュリのバリエーションがあります。 からのベンチュリ送風機 ASI, アレグロ Texas Pneumatic Tools は、貯水池、製油所、研究所、化学工場で有害な蒸気を抽出または換気するために使用されます。 Raptor Supplies また、さまざまな空気圧ベンチュリブロワーでの使用に適した、さまざまな ASTM 準拠の標準およびさまざまな直径の静電伝導ダクトも提供しています。 密閉空間用ウインチは、密閉空間から人を持ち上げるために使用され、最大耐荷重は 450 ポンド (204 kg) です。
また、マンホールカバーリフター、ガードレールとウインチ、スモークブロワー、サドルベント、さまざまなカバーアクセサリーの完全なラインアップも提供しています。 長くて頑丈なスチールハンドルを備えたマンホールリフターは、最大300ポンド(136 kg)のマンホールカバーを簡単に持ち上げることができます。マンホールシールドは、安全な作業環境を確保するだけでなく、マンホールの周囲に水密シールを作成するのにも役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 研磨
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 測定装置
- はかりとはかり付属品
- ルータ
- パイプハンガーとクランプ
- ホイルテープ
- 油圧手動スタックバルブボルトキット
- デッキ釘
- 油圧衝撃ハンマードリル
- BRADY ロックアウトハスプ
- SALSBURY INDUSTRIES メールボックス後部ローディングドア、真ちゅう
- ASHCROFT 1259プロセス圧力計
- ARLINGTON INDUSTRIES 耐候性ボックスホルダー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、スピゴットエンド、FKM
- HUMBOLDT ライフル型サンプルスプリッター
- HUMBOLDT サーボ空圧万能試験機
- ENERPAC FZシリーズ 油圧ホース継手
- KYOCERA マイクロバースリーブ
- PROTO フレックスソケット