入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートブロック |
正確さ | +/- 0.1度C |
ベース材料 | 鋼 |
コンプライアンス | TUV、CE |
深さ | 17 " |
高さ | 3.5 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 温度 | 120度 |
温度。 範囲 | 周囲温度+5度から120度 |
電圧(AC) | 120 |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.76 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。