CALDWELL ティーカップ リフティング スリング
形式 | モデル | 容量 | ロープ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LS-7 / 8 | 13,200ポンド | 7 / 8 " | ¥78,391 | |
A | LS-1 | 17,000ポンド | 1" | ¥97,195 | |
A | LS-1.1 / 8 | 20,000ポンド | 1.125 " | ¥130,200 | |
A | LS-1.1 / 4 | 26,000ポンド | 1.25 " | ¥171,213 | |
A | LS-1.1 / 2 | 36,000ポンド | 1.5 " | ¥276,541 | |
A | LS-3 / 4 | 9800ポンド | 3 / 4 " | ¥56,446 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケットキー
- ホールプラグ
- フローサイト
- 電圧センサーリレー
- チェックバルブを開くための油圧パイロット
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- リベット
- 聴覚保護
- 屋外LEDランプ
- ストラップおよびストラップ装置
- A.R. NORTH AMERICA 足踏み式下水弁
- WESCO パワードライブカウンターバランススタッカー
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LCLシリーズ、ボルトオン、3P
- ZSI-FOSTER FCHシリーズ、フランジクリップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc Lh
- ACME ELECTRIC ブレーカーゾーンパワーセンターのパネルトランスボルト、480V デルタプライマリ、ステンレススチール
- EATON 2216シリーズ ストレートアダプター
- HUMBOLDT アダム コア バランス コンパクト ポータブル
- REMCO フックブラシ、硬い
- NIBCO ドロップイヤーエルボ、PVC