フローサイト
フローサイトは、水平または垂直の流体ラインに配置されたときに、流れを示したり、媒体の透明度を確認したりするように設計されています。 Raptor Supplies はこれらのサイトグラスを幅広く提供しています...続きを読む
コンパクトサイトグラス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | B54BMPS-R400 | ¥115,042 | 見積依頼 |
A | B54BMPS-R200 | ¥45,927 | 見積依頼 |
B | B54BMPLX-R100 | ¥41,102 | 見積依頼 |
B | B54BMPLX-R400 | ¥145,873 | 見積依頼 |
B | B54BMPLX-R200 | ¥53,118 | 見積依頼 |
B | B54BMPLX-R300 | ¥105,145 | 見積依頼 |
B | B54BMPLX-R150 | ¥50,812 | 見積依頼 |
A | B54BMPS-R300 | ¥81,467 | 見積依頼 |
C | B54BMPS-R150 | ¥42,098 | 見積依頼 |
B | B54BMPS-R100 | ¥27,747 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | B54BMP-R150 | ¥135,187 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R200 | ¥143,262 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R250 | ¥183,583 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R300 | ¥215,760 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R600 | ¥218,932 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R100 | ¥119,071 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R400 | ¥258,196 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R100LX | ¥101,894 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R200LX | ¥122,593 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R300LX | ¥184,623 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R150LX | ¥115,685 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R400LX | ¥220,949 | 見積依頼 |
A | B54BMP-R250LX | ¥157,097 | 見積依頼 |
形式 | モデル | NPT | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F301-06-01 | ¥74,411 | |||
A | F301-04-01 | ¥60,435 | |||
A | F301-05-01 | ¥58,894 |
フローサイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F251-06-01 | AB3LJK | ¥86,723 |
よくある質問
これらのフローサイトのシールを交換するにはどうすればよいですか?
- 組み立てと分解を容易にするために、エンド キャップをサイト グラス本体のフェルールにクランプします。
- ベンチバイスでキャップされた端を固定します。
- 適切な六角レンチを使用して、上部キャップの止めネジを取り外します。
- Dixon レンチ (付属) を使用して、サイトグラスのトップ キャップを時計回りに回転させて組み立て、反時計回りに回転させて分解します。
- トップ キャップを持ち上げて、エラストマーとガラス インサートを露出させます。
- コンポーネントを検査し、必要に応じて交換します。
- サイト グラスを組み立てるには、トップ キャップを締めて、エラストマーが内側にはみ出すまで圧縮します。
- 止めねじを取り付けます。
ニトリルゴムの機能は何ですか?
ニトリルゴムは、石油、原油、ガソリン、水、その他の作動油に対して耐性があります。 この柔軟なユニットは、極端な温度下で機能し、優れた耐摩耗性を備えています。
ルブ フロー サイトでのボール フロートの使用は何ですか?
ルブ フロー サイトにはボール フロートが付属しており、低照度または暗い液体条件下で媒体を見るのに役立ちます。
詳細はこちら
- インパクトソケットとビット
- 手押し車および手押し車付属品
- 屋内LED照明器具
- 殺虫剤と害虫駆除
- エンクロージャ
- ビンディバイダー
- 表面保護フィルム
- ドラムリフター
- 電気スティックとレスキューフック
- ウェアとトレイ乾燥ラック
- THOMAS PUMPS ピストン空気圧縮機
- MANITOWOC 氷の厚さ
- PARKER フレアキャップ、真ちゅう、45度
- ZURN ハンドル、ブランドZurnに適合
- PASS AND SEYMOUR スレーターシリーズフロアボックスカバー
- SPEARS VALVES CPVC Y パターン バルブ内部修理キット、標準 FKM
- Cementex USA ラボコート、6.7 Cal。
- WESTWARD スプレッダー
- WESTWARD 合金鋼ダイス、1/2-13 UNC
- REGAL テーパー管スパイラルフルートタップ NPTF・HSS・窒化物