入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナイロンボールのフローサイト |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180 F |
最大 作動圧力 | 345 PSI |
NPT | 3 / 4-14 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 |
視界の長さ | 1-3 / 8インチ |
タイプ | インラインダブルウィンドウ |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。