EAZYPOWER ワンウェイネジリムーバー
Easypower ワンウェイ ネジ リムーバーは、金庫や門からのセキュリティ ネジ、および汎用のボルトやスタッドを取り外すのに最適です。
形式 | モデル | ドリルサイズ | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 88244 | 0.26 " | 1 | ¥3,689 | |
B | 88241 | 0.225、0.260、0.339 " | 3 | ¥14,828 | |
C | 88239 | 0.225、0.260、0.339、0.392、0.443 " | 5 | ¥14,711 | |
D | 88245 | 0.339 " | 1 | ¥3,748 | |
E | 88246 | 0.392 " | 1 | ¥3,856 | |
F | 88242 | 0.392、0.443インチ | 2 | ¥11,130 | |
G | 88247 | 0.443 " | 1 | ¥4,073 | |
H | 81395 | 0.665 " | 1 | ¥8,128 | |
I | 88256 | 0.684 " | 1 | ¥7,951 | |
J | 88243 | 0.2245 " | 1 | ¥3,595 | |
K | 81379 | 0.5709 " | 1 | ¥8,128 | |
L | 88240 | 2245、.260、.339、.392、.443 " | 6 | ¥16,815 |
一方向スクリューリムーバー
Eazypower の工業品質のワンウェイ ネジ リムーバーは、金庫や門からのセキュリティ ネジ、および汎用のボルトやスタッドを取り外すのに最適です。 硬化した高速度鋼で作られたこれらのリムーバーは、再研磨可能な中心チップと 1/4 インチの六角ドライブを備えており、さまざまなサイズの削られた/丸くなったボルトやネジに対応します。 これらのワンウェイ ネジ抽出器は、最大 0.665 インチのドリル ビットを含む単一または複数ピースのパッケージで提供されます。
動作メカニズム
- セットスクリューを緩めて先端深さを調整します。
- 先端をねじ頭/ボルトに合わせてはめ込みます。
- 一方向ネジを外しながら圧力をかけます。
特徴
- Easypower ワンウェイ スクリュー リムーバーは、性能に影響を与えることなく摩耗や温度変化に耐える硬化高速度鋼で作られています。
- それらは、研磨作業中の効率を維持するために再研磨可能なセンターチップを備えています。
- これらのワンウェイ スクリュー エクストラクタは、最大 0.665 インチのドリル ビットを含むシングル/マルチピース パッケージで提供されます。
よくある質問
盗難防止用ネジとは?
一方向ネジとも呼ばれる盗難防止用ネジは、簡単に取り外せないため、通常のネジよりも優れた保護を提供します。 これらは、医療、航空宇宙、自動車、および軍事のワークスペースの金庫が盗難や改ざんを防ぐのに役立ちます。
これらのスクリューリムーバーのドライブサイズは?
1/4ヘックス。
一方向ねじの利点は何ですか?
一方向安全ネジは、表面に恒久的にねじ込まれるように作られています。 ねじ頭の左側が湾曲しているため、通常のドライバーでは取り外せません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な現場照明アクセサリー
- ステップドリルビットセット
- ワイヤークロスの品揃え
- スランプ試験
- シュリンククランプ
- ドリーと発動機
- 圧力および温度制御バルブ
- 燃焼試験
- ダクテッドファンとアクセサリー
- テストポンプ
- DYNABRADE 20,000rpmフリースピード直角エアディスクサンダー
- APPROVED VENDOR 棚板標準
- MINTIE TECHNOLOGIES リングフィルター
- MARCOM 手首と指の安全DVD
- WATTS 逆流防止装置セカンドチェックバルブ交換キット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-20 Unef
- NUPLA スタンダードパワードライブソフトフェースデッドブローハンマー
- HUMBOLDT パワーメカニカルアースドリル
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-L スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機