空気圧リレー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RP913A1008 / U | ¥57,303 | 見積依頼 |
A | RP971A1023 / U | ¥39,946 | 見積依頼 |
A | RP471A1002 / U | ¥23,143 | 見積依頼 |
A | RP970A1008 / U | ¥20,434 | 見積依頼 |
A | RP971A1007 / U | ¥30,770 | 見積依頼 |
A | RP971A1031 / U | ¥37,066 | 見積依頼 |
A | RP971A1015 / U | ¥30,474 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CR-115AC-8A / U | ¥11,573 | 見積依頼 |
A | CR-24AC-10A / U | ¥10,992 | 見積依頼 |
A | CR-DC-12A / U | ¥10,135 | 見積依頼 |
A | CR-230AC-8A / U | ¥12,158 | 見積依頼 |
A | CR-DC-5A / U | ¥9,261 | 見積依頼 |
A | CR-12DC-12A / U | ¥10,992 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RP470B1001 / U | ¥12,882 | 見積依頼 |
A | RP670A1001 / U | ¥21,222 | 見積依頼 |
A | RP670B1009 / U | ¥42,979 | 見積依頼 |
A | RP670A1019 / U | ¥21,222 | 見積依頼 |
A | RP972A1006 / U | ¥20,950 | 見積依頼 |
A | RP975A1003 / U | ¥30,202 | 見積依頼 |
A | RP973A1005 / U | ¥18,914 | 見積依頼 |
A | RP418A1057 / U | ¥25,278 | 見積依頼 |
A | RP418A1073 / U | ¥31,647 | 見積依頼 |
A | RP670B1017 / U | ¥41,361 | 見積依頼 |
A | RP418A1065 / U | ¥26,166 | 見積依頼 |
A | RP418A1099 / U | ¥32,578 | 見積依頼 |
A | RP470A1003 / U | ¥12,882 | 見積依頼 |
A | RP670B1074 / U | ¥46,416 | 見積依頼 |
A | RP418A1081 / U | ¥25,023 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RP418A1107 / U | ¥18,166 | 見積依頼 |
A | RP418B1030 / U | ¥36,108 | 見積依頼 |
A | RP418B1055 / U | ¥35,832 | 見積依頼 |
A | RP418B1071 / U | ¥17,074 | 見積依頼 |
A | RP818A1004 / U | ¥20,417 | 見積依頼 |
A | RP818B1002 / U | ¥17,431 | 見積依頼 |
A | RP818B1010 / U | ¥18,023 | 見積依頼 |
リレー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CR7075A1000/U | BP2LTG | ¥99,297 | 詳細を参照してください。 |
コンプレッサーリレー、DPDT、24Vac、30A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50049537-002 / U | BN9YVM | ¥19,825 | 詳細を参照してください。 |
補助リレーモジュール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Q7900A1004 / U | BP4CFM | ¥174,025 | 詳細を参照してください。 |
空気圧リレー
空気圧リレーは、電気システムと空気圧制御システムを連動させるように設計されています。 これらの空気圧リレーは、迂回、セレクター、またはストップ&ブリードリレーとしても使用できます。 Raptor Supplies のようなブランドからの幅広い空気圧リレーを提供しています ハニーウェル & ジョンソンは制御。 これらのリレーは微調整が可能で、任意の位置に取り付けることができます。 また、安定した正確な制御が必要なアプリケーションで空気圧バルブアクチュエータを操作するための空気圧バルブアクチュエータポジショナーも提供しています。 これらのポジショナーは、配管システムのフローサージを補償するために最大の位置決めパワーを提供します。
詳細はこちら
- ペンチ
- パワードリル
- バッグとバッグアクセサリー
- 中括弧と角かっこ
- テンショナーとタイトナー
- フォームテープ
- グリースフィーダー
- ビームとレールのグラブとトング
- エアツールコンビネーションキット
- プレートジョイナー
- JAMCO 収納キャビネット、ペグボードドア
- E JAMES & CO ラバーシート、気密、60A
- SNAP-TITE ニップル、スチール、1 "〜11-1 / 2"
- HYDE テーピングナイフ
- WESTWARD スクリューマシンドリルビット、高速度鋼、従来のポイント、118度
- HANSEN カプラー本体(m)npt1 / 4真ちゅう
- EBERBACH マイクロプレートボルテックスミキサー
- SK PROFESSIONAL TOOLS スタイル150L高速度鋼ジョバードリルビット、従来のポイント
- TENNSCO 追加の棚レベル、パーティクルボードデッキ
- SUPCO 丸型デュアルランコンデンサ