入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナイロンボールのフローサイト |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180 F |
最大 作動圧力 | 435 PSI |
NPT | 1 / 4-18 |
全体の長さ(Overall Length) | 3-9/16 |
視界の長さ | 1-1 / 16インチ |
タイプ | インラインダブルウィンドウ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。