ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
耐食性シャッターマウント排気ファン、ダイレクトドライブ
Dayton の耐腐食性シャッター マウント排気ファンは、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンには、動作していないときや必要がないときに外部換気を遮断するためのシャッターが付いています。 スチールガード付きのグラスファイバーフレーム、エポキシコーティングされたワイヤーガード、4 / 8 ブレードのグラスファイバー強化ポリプロピレンプロペラを備えており、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンは、エネルギー効率を向上させるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターと、最大 104 °F の温度に耐えるクラス B 絶縁密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えています。また、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの排気ファンは、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力の幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton の耐腐食性シャッター マウント排気ファンは、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンには、動作していないときや必要がないときに外部換気を遮断するためのシャッターが付いています。 スチールガード付きのグラスファイバーフレーム、エポキシコーティングされたワイヤーガード、4 / 8 ブレードのグラスファイバー強化ポリプロピレンプロペラを備えており、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンは、エネルギー効率を向上させるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターと、最大 104 °F の温度に耐えるクラス B 絶縁密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えています。また、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの排気ファンは、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力の幅広い製品からお選びいただけます。
ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
耐食性のシャッターマウントファンは垂直に取り付けられ、工場、倉庫、ガレージから反応性ガスや腐食性ガスを排出します。 ステンレス鋼とグラスファイバー構造で、耐食性のためにポリプロピレンのプロペラが付いています。 これらのファンには、必要に応じて外部の換気を遮断するためのシャッターが付いています。 ダイレクトドライブモーターの上に完全に密閉されたエアオーバーモーターエンクロージャがあり、損失を被ることなく動力を直接伝達します。 豊富なラインナップの中からお選びいただけます デイトン 1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力を備えた耐食性シャッターマウントファン。
詳細はこちら
- ストラップとタイダウン
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 減速機
- 実験器具
- ステープルズ
- シリンジフィルター
- パッケージが停止します
- SCBAと呼吸用空気シリンダー
- シリンダーリフトトラック
- カートカバー
- OSG 高速度鋼ストレートフルートタップ、蒸気酸化物仕上げ
- WALTER TOOLS ラウンドミリングインサート、アプリケーション:中
- YG-1 TOOL COMPANY カーペット敷きのエントランスマット
- VULCAN HART マニホールド
- MONSTER スクエアエンドミル、ストレート、カーバイド
- KLEIN TOOLS ノンスパークスレッジハンマー
- NOTRAX クッションフレックスドライエリアマット
- BROWNING スチール製最小内径シングルスプロケット No.140チェーン用
- WESTWARD ベアリングプレート
- CHEMGLASS Shafts