OSG高速度鋼ストレートフルートタップ、蒸気酸化物仕上げ
形式 | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22622 | ボトムング | 121 | 3 | 24 mm | メートル法の粗い | 62 mm | 1.00 mm | 2 | ¥2,647 | |
A | 1975901 | ボトムング | 141 | 4 | 46 mm | メートル法の粗い | 97 mm | 2.00 mm | D7 | ¥13,345 | |
A | 1971101 | ボトムング | 141 | 4 | 25 mm | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | ¥2,620 | |
A | 1973801 | ボトムング | 141 | 4 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.00 mm | D5 | ¥5,803 | |
A | 1973501 | ボトムング | 141 | 4 | 34 mm | メートル法 | 69 mm | 1.00 mm | D5 | ¥3,289 | |
A | 1970201 | ボトムング | 141 | 3 | 16 mm | メートル法の粗い | 49 mm | 0.50 mm | D3 | ¥3,289 | |
A | 1014701 | ボトムング | 102 | 4 | 3 / 4 " | UNF | 2.125 " | 36 | H2 | ¥1,863 | |
A | 22628 | ボトムング | 121 | 4 | 30 mm | メートル法の粗い | 70 mm | 1.25 mm | 2 | ¥2,930 | |
A | 1971701 | ボトムング | 141 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥6,200 | |
A | 1972301 | ボトムング | 141 | 3 | 13 mm | メートル法の粗い | 46 mm | 0.45 mm | D3 | ¥4,073 | |
A | 1971401 | ボトムング | 141 | 4 | 29 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | ¥3,023 | |
A | 1972901 | ボトムング | 141 | 4 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.75 mm | D4 | ¥2,849 | |
A | 1974101 | ボトムング | 141 | 4 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.25 mm | D5 | ¥6,200 | |
A | 22612 | ボトムング | 121 | 3 | 20 mm | メートル法の粗い | 52 mm | 0.70 mm | 2 | ¥2,505 | |
A | 22638 | ボトムング | 121 | 4 | 32 mm | メートル法 | 75 mm | 1.25 mm | 2 | ¥6,185 | |
A | 22644 | ボトムング | 121 | 4 | 38 mm | メートル法の粗い | 82 mm | 1.75 mm | 2 | ¥6,874 | |
A | 1025601 | ボトムング | 102 | 4 | 15 / 16 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥2,078 | |
A | 22618 | ボトムング | 121 | 3 | 22 mm | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | 2 | ¥2,505 | |
A | 1973201 | ボトムング | 141 | 4 | 34 mm | メートル法の粗い | 69 mm | 1.00 mm | D5 | ¥3,289 | |
A | 1972001 | ボトムング | 141 | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥6,693 | |
A | 1976201 | ボトムング | 141 | 4 | 46 mm | メートル法 | 102 mm | 1.50 mm | D6 | ¥17,856 | |
A | 1977101 | ボトムング | 141 | 4 | 51 mm | メートル法の粗い | 115 mm | 2.50 mm | D7 | ¥24,310 | |
A | 1970501 | ボトムング | 141 | 4 | 19 mm | メートル法の粗い | 53 mm | 0.70 mm | D4 | ¥2,613 | |
A | 22634 | ボトムング | 121 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 75 mm | 1.50 mm | 2 | ¥5,533 | |
A | 1974401 | ボトムング | 141 | 4 | 42 mm | メートル法 | 86 mm | 1.25 mm | D5 | ¥7,290 | |
A | 1976801 | ボトムング | 141 | 4 | 51 mm | メートル法 | 115 mm | 1.50 mm | D6 | ¥24,310 | |
A | 1975601 | ボトムング | 141 | 4 | 46 mm | メートル法 | 97 mm | 1.50 mm | D6 | ¥13,294 | |
A | 1972601 | ボトムング | 141 | 3 | 17 mm | メートル法の粗い | 51 mm | 0.60 mm | D4 | ¥2,849 | |
A | 1590701 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | +0.005 | ¥3,567 | |
A | 1590301 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ¥2,832 | |
A | 1594701 | 特大プラグ | 101H | 4 | 2" | UNC | 4.25 " | 10 | +0.005 | ¥16,277 | |
A | 1590101 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ¥2,832 | |
A | 1595101 | 特大プラグ | 102H | 4 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | +0.005 | ¥2,341 | |
B | 1293401 | プラグ | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 12 " | 11 | H3 | ¥48,728 | |
B | 1292401 | プラグ | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 10 " | 13 | H3 | ¥30,803 | |
B | 1293001 | プラグ | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 8" | 11 | H3 | ¥32,909 | |
B | 1292001 | プラグ | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 6" | 13 | H3 | ¥20,427 | |
B | 1290801 | プラグ | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 6" | 16 | H3 | ¥17,340 | |
B | 1291201 | プラグ | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 10 " | 16 | H3 | ¥26,751 | |
A | 1971901 | プラグ | 141 | 4 | 42 mm | メートル法の粗い | 86 mm | 1.75 mm | D6 | ¥7,318 | |
B | 1293201 | プラグ | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 10 " | 11 | H3 | ¥41,548 | |
B | 1291001 | プラグ | 916 | 4 | 1.25 " | UNC | 8" | 16 | H3 | ¥21,324 | |
A | 1125901 | プラグ | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ¥13,145 | |
A | 1973701 | プラグ | 141 | 4 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.00 mm | D5 | ¥6,224 | |
A | 1974001 | プラグ | 141 | 4 | 32 mm | メートル法 | 74 mm | 1.25 mm | D5 | ¥6,200 | |
A | 22637 | プラグ | 121 | 4 | 32 mm | メートル法 | 75 mm | 1.25 mm | 2 | ¥6,170 | |
B | 1290401 | プラグ | 916 | 4 | 1.125 " | UNC | 6" | 18 | H3 | ¥16,054 | |
B | 1290601 | プラグ | 916 | 4 | 1.125 " | UNC | 8" | 18 | H3 | ¥19,120 | |
B | 1291601 | プラグ | 916 | 4 | 1.437 " | UNC | 8" | 14 | H3 | ¥24,358 | |
B | 1291401 | プラグ | 916 | 4 | 1.437 " | UNC | 6" | 14 | H3 | ¥19,120 | |
B | 1292201 | プラグ | 916 | 4 | 1 21 / 32 " | UNC | 8" | 13 | H3 | ¥20,661 | |
B | 1292801 | プラグ | 916 | 4 | 1 13 / 16 " | UNC | 6" | 11 | H3 | ¥37,967 | |
B | 1293601 | プラグ | 916 | 4 | 2" | UNC | 10 " | 10 | H3 | ¥40,162 | |
A | 1971601 | プラグ | 141 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | ¥6,126 | |
A | 22633 | プラグ | 121 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 75 mm | 1.50 mm | 2 | ¥6,185 | |
A | 1974301 | プラグ | 141 | 4 | 42 mm | メートル法 | 86 mm | 1.25 mm | D5 | ¥7,290 | |
B | 1290201 | プラグ | 916 | 4 | 1" | UNC | 8" | 20 | H3 | ¥18,608 | |
B | 1293801 | プラグ | 916 | 4 | 2" | UNC | 12 " | 10 | H3 | ¥57,923 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車用バッテリー充電器とブースター
- 検電器
- HVLPペイントスプレーシステム
- バンプキャップ
- 配線済みリレー
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 研磨アクセサリー
- アンカー
- キーコントロールの識別
- エルゴノミクス
- BERNARD テーパーチップ
- BRADY 化学ラベル、硫酸
- HOWARD LEIGHT 金属製の検出可能な耳栓
- EATON CS-SP-5 シリーズ スプリット コア電流センサー
- JESCRAFT 業務用ジャンボ シリーズ乾式壁カート
- WALTER TOOLS ジョバードリルビット
- ALL MATERIAL HANDLING スイベル
- VESTIL ODMDシリーズ オープンデッキ機械用台車
- VESTIL パレットトラックキャディホルダー