定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 22612 ストレートフルートタップ底部 4x0.70mm S/o | AG4FYP 33YW24

OSG 22612 ストレート フルート タップ 底部 4x0.70mm S/o

在庫あり
アイテム:AG4FYP モデル:22612相互参照:33YW24

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,550 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了蒸気酸化物
リスト番号121
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)52 mm
ピッチ0.70 mm
ピッチ直径の制限2
シャンク径5.00 mm
サイズM4
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ20 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG1590101ストレートフルートタッププラグ1/4インチx20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101特大プラグ101H41"UNC2.5 "20+0.005¥2,879
OSG1590301ストレートフルートタップEプラグ1/4インチx28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301特大プラグ101H41"UNF2.5 "28+0.005¥2,879
OSG1975601ストレートフルートタップボトム16x 1.50mm S / o | AG4EKT 33YV43 1975601ボトムング141446 mmメートル法97 mm1.50 mmD6¥13,510
OSG22622ストレートフルートタップボトム6x 1.00mm S / o | AG4EKX 33YW28 22622ボトムング121324 mmメートル法の粗い62 mm1.00 mm2¥2,734
OSG22628ストレートフルートタップ底部8x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628ボトムング121430 mmメートル法の粗い70 mm1.25 mm2¥2,953
OSG22633ストレートフルートタッププラグ10x1.50mmS / o | AG4ELA 33YW31 22633プラグ121432 mmメートル法の粗い75 mm1.50 mm2¥6,379
OSG1125901ストレートフルートタッププラグ5/8インチx18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901プラグ101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005¥13,359

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 22612 ストレート フルート タップ 底部 4x0.70mm S/o
¥2,550 /単価