電動式火災および煙ダンパー
電動火災/煙ダンパー、ラウンド
Dayton 電動防火/防煙ダンパーは、施設全体への炎と煙の拡散を防ぐために、防火壁と防煙壁の両方でエアダクトが保護されている場所に設置されます。 これらのダンパーは、火災の危険時に居住者が建物から退避するための追加の時間を提供します。 高温に耐えられるよう 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼板でできており、水平位置と垂直位置の両方に取り付けることができます。 24 および 120V の電圧定格で利用できるこれらのダンパーの幅広い製品群からお選びください。
Dayton 電動防火/防煙ダンパーは、施設全体への炎と煙の拡散を防ぐために、防火壁と防煙壁の両方でエアダクトが保護されている場所に設置されます。 これらのダンパーは、火災の危険時に居住者が建物から退避するための追加の時間を提供します。 高温に耐えられるよう 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼板でできており、水平位置と垂直位置の両方に取り付けることができます。 24 および 120V の電圧定格で利用できるこれらのダンパーの幅広い製品群からお選びください。
電動スモークダンパー、スクエア
Dayton スクエア電動スモークダンパーは、偶発的な火災や煙が発生した場合に建物を保護するように設計されています。 HVAC システムの緊急制御に最適です。 これらのダンパーは、停電時や温度上昇時に自動的に閉じて、ダクトを通した煙の拡散を防ぎます。 高温に耐えられるように 16 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、シール用の柔軟なステンレス鋼の枠が付いています。 これらのダンパーは縦位置と横位置の両方に取り付けることができます。
Dayton スクエア電動スモークダンパーは、偶発的な火災や煙が発生した場合に建物を保護するように設計されています。 HVAC システムの緊急制御に最適です。 これらのダンパーは、停電時や温度上昇時に自動的に閉じて、ダクトを通した煙の拡散を防ぎます。 高温に耐えられるように 16 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、シール用の柔軟なステンレス鋼の枠が付いています。 これらのダンパーは縦位置と横位置の両方に取り付けることができます。
電動スモークダンパー、ラウンド
Dayton の丸型電動スモークダンパーは、偶発的な火災や煙の発生時に建物を保護するように設計されています。 HVAC システムの緊急制御に最適です。 これらのダンパーは、停電時や温度上昇時に自動的に閉じて、ダクトを通した煙の拡散を防ぎます。 高温に耐えられるように 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、シール用の柔軟なステンレス鋼の枠が付いています。 垂直位置と水平位置の両方に取り付けることができます。
Dayton の丸型電動スモークダンパーは、偶発的な火災や煙の発生時に建物を保護するように設計されています。 HVAC システムの緊急制御に最適です。 これらのダンパーは、停電時や温度上昇時に自動的に閉じて、ダクトを通した煙の拡散を防ぎます。 高温に耐えられるように 20 ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、シール用の柔軟なステンレス鋼の枠が付いています。 垂直位置と水平位置の両方に取り付けることができます。
電動火災/煙ダンパー、スクエア
Dayton スクエア電動防火/防煙ダンパーは、商業ビル内の緊急火災や煙を制御するのに適しています。 これらのコンビネーションダンパーは、温度が華氏 165 度を超えるとはんだ合金を溶かす可融リンクを備えており、HVAC ファンとダクトへのアクセスを自動的に遮断します。 高温に耐えられるように 16 ゲージの亜鉛メッキ鋼製で、垂直位置と水平位置の両方に取り付けることができます。 高さ 7.75 ~ 23.75 インチの幅広い組み合わせのダンパーからお選びいただけます。
Dayton スクエア電動防火/防煙ダンパーは、商業ビル内の緊急火災や煙を制御するのに適しています。 これらのコンビネーションダンパーは、温度が華氏 165 度を超えるとはんだ合金を溶かす可融リンクを備えており、HVAC ファンとダクトへのアクセスを自動的に遮断します。 高温に耐えられるように 16 ゲージの亜鉛メッキ鋼製で、垂直位置と水平位置の両方に取り付けることができます。 高さ 7.75 ~ 23.75 インチの幅広い組み合わせのダンパーからお選びいただけます。
電動式火災および煙ダンパー
電動式の防火および煙ダンパーは、ダクトを通過する煙および火災から建物やイベントを保護します。 丸型の電動式消火および煙ダンパーは、緊急の火災および煙の制御を必要とするHVACシステムと互換性があります。 ダンパーカタログには、どちらの方向の空気の流れにも対応できる正方形の電動式防火および煙ダンパーも含まれています。 これらのダンパーは、ダンパーを開閉するための工場で取り付けられたアクチュエーターを備えており、延焼から保護します。 シリコンゴムとステンレス鋼のわき柱シールで利用可能なこれらのダンパーの広い範囲から選択して、気密シールと低漏れ性能を実現します。
詳細はこちら
- 磁石と磁気ストリップ
- フードサービス調理器具と準備
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 騒音コントロール
- ロータリーポンプ
- パネルマウントサーキットブレーカ
- ドラムアラーム
- サインポスト
- キャスターソケットブラケットとフロアロック
- 機械バリ取りツール
- AIR HANDLER ポケットエアフィルター、90〜95%の効率
- T&S ペットグルーミング蛇口
- UNISTRUT チャネルアングルプレート
- KETT TOOLS 真空ヘッド鋳物
- PASS AND SEYMOUR Despard シリーズ取り付けストラップ
- HOFFMAN Proline シリーズ音声データ キャビネット パネル
- BALDOR / DODGE テーパーロックVベルトシーブ
- REGAL Met-Floシリーズ ねじ切りタップ HSS
- IMPACTO 牽引装置
- SCHNEIDER ELECTRIC セレクタースイッチノブ