VESTIL ODMD シリーズ オープンデッキ機械ドーリー
形式 | モデル | 幅(Width) | 容量 | キャスターサイズ | 中心開口部の長さ | 中央開口部幅 | 深さ | フレームチャンネルサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODMD-2436-10 | 24 " | 10000ポンド。 | 8 "×3」 | 32 3 / 16 " | 9 3 / 16 " | 36 " | 6" | 8.5 " | ¥190,310 | |
B | ODMD-2436-6 | 24 " | 6000ポンド。 | 5 "×2」 | 33 3 / 16 " | 12 1 / 2 " | 36 " | 3" | 6.25 " | ¥136,519 | |
C | ODMD-3048-6 | 30 " | 6000ポンド。 | 5 "×2」 | 45 3 / 16 " | 18 1 / 2 " | 48 " | 3" | 6.25 " | ¥166,411 | |
D | ODMD-3048-10 | 30 " | 10000ポンド。 | 8 "×3」 | 44 3 / 16 " | 15 3 / 16 " | 48 " | 6" | 8.5 " | ¥225,067 | |
E | ODMD-3660-10 | 36 " | 10000ポンド。 | 8 "×3」 | 56 3 / 16 " | 21 3 / 16 " | 60 " | 6" | 8.5 " | ¥268,210 | |
F | ODMD-3660-6 | 36 " | 6000ポンド。 | 5 "×2」 | 57 3 / 16 " | 24 1 / 2 " | 60 " | 3" | 6.25 " | ¥204,197 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログパネルメーター
- 機械加工せん断
- シーラント
- ポリエチレンチューブ継手
- 磁気安全インターロックスイッチアクセサリ
- コンベヤー
- 作業服
- 室内空気質
- 減速機
- メールボックスと投稿
- EXAIR ボルテックスチューブエンクロージャークーラー
- POWER FIRST ワイヤコネクタ
- DEWALT 金属切削レシプロソーブレード
- DIXON バヨネット式ドライディスコネクト ストレート スイベル カプラー x メス NPT
- JUSTRITE 自己完結型洗眼ステーション
- WRIGHT TOOL デッドブローハンマー
- MARTIN SPROCKET ストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号180
- BALDOR / DODGE SCED、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- WEG NEMA モーターフランジ、C タイプ
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ