EXAIR VortexTubeエンクロージャークーラー
形式 | モデル | 空気吸入口 | 最大dBA | 取付穴サイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4815 | 1/4 "(F)NPT | 73 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ¥174,071 | |
A | 4835 | 1/4 "(F)NPT | 82 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ¥177,055 | |
A | 4830 | 1/4 "(F)NPT | 80 | 1.94 " | 2.5 " | 7.25 " | ¥179,976 | |
A | 4808 | 1/8 "(F)NPT | 67 | 1.25 " | 1.75 " | 4.97 " | ¥179,084 |
ボルテックスチューブエンクロージャークーラー
Exair ボルテックス クーラーは、環境条件や季節の変化によって引き起こされる電子制御パネル内の湿度、温度、変動する熱負荷を調整するために設計されています。 これらのクーラーは、ライン制御キャビネット、プログラマブル コントローラー、リレー パネル、コンピューター キャビネット、CNC システム、CCTV カメラの温度を調整します。 摩耗、騒音レベル、メンテナンス要件を最小限に抑えるために可動部品がなく、標準の電気ノックアウトへの設置/取り付けが容易なコンパクトな設計が特徴です。 これらのアルミニウム製エンクロージャ クーラーは、1/8 インチおよび 1/4 インチの吸気口サイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DCギアモーター
- 風速インジケーター
- スリーブベアリング
- ガントリークレーン
- 力学長さドリルビット
- パイプとチューブ
- 顔の保護
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- コードレスツール
- 空気圧モーター
- WESTWARD 1/2"差込角インパクトソケットアダプター
- 3M プレミアムグレードの反射テープ、スクールバス
- ZURN Escutcheonとカップリングアセンブリ
- DART CONTROLS 125 シリーズ 2HP DC 速度制御
- APPROVED VENDOR 手すりブラケット
- HUMBOLDT デュアルスケールの一般試験用温度計
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS マグビースト HM140T ボール盤
- WEG プレミアム Tefc 三相ポンプ モーター
- WEG 速度制御
- BROWNING B5V シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ 4 溝