ボルテックスクーラー
VAシリーズタイプ12静音ボルテックスクーラー
VAシリーズタイプ4X静音ボルテックスクーラー
VCシリーズタイプ4ボルテックスクーラー
ホフマン VC シリーズ タイプ 4 ボルテックス クーラーは、電子制御パネル、サーバー ルーム、通信キャビネット内の小型エンクロージャの冷却に最適です。 これらのクーラーは圧縮空気を動力源としており、冷媒や可動部品を必要とせずに冷気を生成します。 アルミニウム構造を採用し、構造剛性と耐久性を向上させています。 これらのシステムには、5 ミクロンのエアライン フィルター、ソレノイド、サーモスタット、および冷気を効率的に分配するためのダクト キットが付属しています。 サーモスタット制御と最大 2500 Btu/時間の冷却能力を備えています。 これらのボルテックス クーラーには、露出した表面の酸化を防ぐブラッシュ サテン アルミニウムとステンレス スチール仕上げのバリエーションが用意されています。
ホフマン VC シリーズ タイプ 4 ボルテックス クーラーは、電子制御パネル、サーバー ルーム、通信キャビネット内の小型エンクロージャの冷却に最適です。 これらのクーラーは圧縮空気を動力源としており、冷媒や可動部品を必要とせずに冷気を生成します。 アルミニウム構造を採用し、構造剛性と耐久性を向上させています。 これらのシステムには、5 ミクロンのエアライン フィルター、ソレノイド、サーモスタット、および冷気を効率的に分配するためのダクト キットが付属しています。 サーモスタット制御と最大 2500 Btu/時間の冷却能力を備えています。 これらのボルテックス クーラーには、露出した表面の酸化を防ぐブラッシュ サテン アルミニウムとステンレス スチール仕上げのバリエーションが用意されています。
キャビネットクーラーシステム
Exair ボルテックス クーラーは、環境条件や季節の変化によって引き起こされる電子制御パネル内の湿度と温度の変動を調整するのに最適です。 ライン制御キャビネット、プログラマブル コントローラー、リレー パネル、コンピューター キャビネット、CNC システム、CCTV カメラの温度を調整します。 これらの UL 認定エンクロージャ クーラーには、摩耗、騒音レベル、メンテナンス要件を最小限に抑えるために可動部品がなく、摩耗環境での酸化と摩耗に耐えるコンパクトな設計とステンレス鋼構造が特徴です。 これらの SS エンクロージャ クーラーは、1/8 インチおよび 1/4 インチの吸気口サイズからお選びいただけます。
Exair ボルテックス クーラーは、環境条件や季節の変化によって引き起こされる電子制御パネル内の湿度と温度の変動を調整するのに最適です。 ライン制御キャビネット、プログラマブル コントローラー、リレー パネル、コンピューター キャビネット、CNC システム、CCTV カメラの温度を調整します。 これらの UL 認定エンクロージャ クーラーには、摩耗、騒音レベル、メンテナンス要件を最小限に抑えるために可動部品がなく、摩耗環境での酸化と摩耗に耐えるコンパクトな設計とステンレス鋼構造が特徴です。 これらの SS エンクロージャ クーラーは、1/8 インチおよび 1/4 インチの吸気口サイズからお選びいただけます。
サーモスタット付きNEMA12キャビネットクーラー、長さ9.75インチ
Exairボルテックスチューブを動力源とするキャビネットクーラーは、可動部品やCFCを使用せずに圧縮空気を冷気に変換することで、エンクロージャーが過熱して内部コンポーネントに損傷を与えるのを防ぎます。 これらのユニットは、内部温度が臨界レベルに近づいたときに空気を節約する自動オン/オフメカニズムを備えたサーモスタット制御システムを備えています。 NEMA 12、コンパクトエンクロージャクーラーは、事前に穴あけされた電気ノックアウトを介して数分で設置でき、汚れ、ほこり、および耐油性のNEMA定格を維持します。 目詰まりの問題を排除するフィルターレス設計で、ULおよびCE規格に準拠しています。 67、73、74、および78 dBA(最大)のノイズレベルで利用可能な、これらのボルテックスチューブエンクロージャクーラーのアレイから選択します。
Exairボルテックスチューブを動力源とするキャビネットクーラーは、可動部品やCFCを使用せずに圧縮空気を冷気に変換することで、エンクロージャーが過熱して内部コンポーネントに損傷を与えるのを防ぎます。 これらのユニットは、内部温度が臨界レベルに近づいたときに空気を節約する自動オン/オフメカニズムを備えたサーモスタット制御システムを備えています。 NEMA 12、コンパクトエンクロージャクーラーは、事前に穴あけされた電気ノックアウトを介して数分で設置でき、汚れ、ほこり、および耐油性のNEMA定格を維持します。 目詰まりの問題を排除するフィルターレス設計で、ULおよびCE規格に準拠しています。 67、73、74、および78 dBA(最大)のノイズレベルで利用可能な、これらのボルテックスチューブエンクロージャクーラーのアレイから選択します。
ボルテックスチューブエンクロージャークーラー
Exair ボルテックス クーラーは、環境条件や季節の変化によって引き起こされる電子制御パネル内の湿度、温度、変動する熱負荷を調整するために設計されています。 これらのクーラーは、ライン制御キャビネット、プログラマブル コントローラー、リレー パネル、コンピューター キャビネット、CNC システム、CCTV カメラの温度を調整します。 摩耗、騒音レベル、メンテナンス要件を最小限に抑えるために可動部品がなく、標準の電気ノックアウトへの設置/取り付けが容易なコンパクトな設計が特徴です。 これらのアルミニウム製エンクロージャ クーラーは、1/8 インチおよび 1/4 インチの吸気口サイズからお選びいただけます。
Exair ボルテックス クーラーは、環境条件や季節の変化によって引き起こされる電子制御パネル内の湿度、温度、変動する熱負荷を調整するために設計されています。 これらのクーラーは、ライン制御キャビネット、プログラマブル コントローラー、リレー パネル、コンピューター キャビネット、CNC システム、CCTV カメラの温度を調整します。 摩耗、騒音レベル、メンテナンス要件を最小限に抑えるために可動部品がなく、標準の電気ノックアウトへの設置/取り付けが容易なコンパクトな設計が特徴です。 これらのアルミニウム製エンクロージャ クーラーは、1/8 インチおよび 1/4 インチの吸気口サイズからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 管理人用カートと供給ホルダー
- フードサービス機器および機器
- 換気
- 止め輪と品揃え
- コルク
- ロッキングプライヤー
- フロートボール
- フラップホイールのロック
- 液体貯蔵タンクアクセサリー
- ビン棚アクセサリー
- ELKAY 蛇口レッジ付きドロップインシンク
- WIHA TOOLS 絶縁ケーブルナイフ
- SANDUSKY LEE Clearviewドアウォールマウント収納キャビネット
- FINISH THOMPSON ドラムポンプチューブ
- BEL-ART - SCIENCEWARE スピンバースターラー
- GPIMETERS QSEシリーズ、電磁計
- KERN AND SOHN OBB-AC シリーズ コンデンサー
- BLACK & DECKER ブラシ
- AIRSPADE 5000 空気式土壌掘削ツール
- KUNKLE シリーズ 918 安全リリーフバルブ