DCギアモーター
600シリーズDCギアモーター
Dayton 600 シリーズ DC ギアモータは、優れた始動力と正確な可変速制御を提供します。 病院のベッド、車椅子、テーブルリフト、パワーシートへの設置に最適です。 これらのギアモータは DC 電源を必要とし、ハウジング内にモータ、ギア、ベアリングが装備されています。 長さは 9.875 インチと 12.5 インチからお選びいただけます。
Dayton 600 シリーズ DC ギアモータは、優れた始動力と正確な可変速制御を提供します。 病院のベッド、車椅子、テーブルリフト、パワーシートへの設置に最適です。 これらのギアモータは DC 電源を必要とし、ハウジング内にモータ、ギア、ベアリングが装備されています。 長さは 9.875 インチと 12.5 インチからお選びいただけます。
301シリーズDCギアモーター、TENV、90VDC
Dayton 301 シリーズ DC ギアモータは、ギア機構を使用して機器を動作させるために必要な比率とトルクを提供します。 これらの 90VDC 定格ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートの走行に最適です。 これらは、モーター、スチール製ギア、およびダイキャストアルミニウム TENV ハウジングを備えたベアリングで構成されています。 永久磁石平行軸にはボールベアリングを採用しており、スムーズな動作を実現します。 コンポーネントへの摩擦や損傷を防ぐために、流体ギアオイルで恒久的に潤滑されています。 スプリング式リップシールにより、汚染物質の侵入を防ぎます。 301、18、34、51 RPM の速度定格で利用できるこれらの 109 シリーズ ギアモータの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton 301 シリーズ DC ギアモータは、ギア機構を使用して機器を動作させるために必要な比率とトルクを提供します。 これらの 90VDC 定格ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートの走行に最適です。 これらは、モーター、スチール製ギア、およびダイキャストアルミニウム TENV ハウジングを備えたベアリングで構成されています。 永久磁石平行軸にはボールベアリングを採用しており、スムーズな動作を実現します。 コンポーネントへの摩擦や損傷を防ぐために、流体ギアオイルで恒久的に潤滑されています。 スプリング式リップシールにより、汚染物質の侵入を防ぎます。 301、18、34、51 RPM の速度定格で利用できるこれらの 109 シリーズ ギアモータの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
DCギアモーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 011-190-0013 | ¥111,360 | |
B | 011-175-0013 | ¥167,027 | |
B | 011-175-0010 | ¥133,694 | |
B | 011-175-0007 | ¥131,235 | |
C | 011-336-4005 | ¥174,275 | |
A | 011-190-0049 | ¥135,254 | |
C | 011-336-4011 | ¥168,903 | |
D | 021-756-4413 | ¥150,343 | |
C | 011-348-4040 | ¥199,607 | |
D | 021-756-4420 | ¥169,838 | |
A | 011-190-0037 | ¥145,150 | |
A | 011-190-0019 | ¥100,727 |
DCギアモーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M1135064.00 | ¥213,747 | ||
B | M1125074.00 | ¥163,064 | ||
C | M1135039.00 | ¥198,366 | ||
D | M1135069.00 | ¥198,366 | ||
E | M1135041.00 | ¥213,299 | ||
F | M1135046.00 | ¥213,747 | ||
G | M1125277.00 | ¥260,828 | ||
H | M1135042.00 | ¥158,380 | ||
I | M1135063.00 | ¥213,747 | ||
J | M1135252.00 | ¥216,886 | ||
K | M1135297.00 | ¥231,010 | ||
L | M1115020.00 | ¥172,159 | ||
M | M1125281.00 | ¥258,946 | ||
N | M1125278.00 | ¥260,828 | ||
O | M1125275.00 | ¥258,631 | ||
P | M1135062.00 | ¥213,747 | ||
Q | M1135038.00 | ¥198,366 | ||
R | M1115019.00 | ¥172,159 | ||
S | M1115022.00 | ¥172,159 | ||
T | M1115018.00 | ¥172,159 | ||
U | M1125279.00 | ¥260,828 | ||
V | M1135045.00 | ¥140,084 | ||
W | M1135251.00 | ¥216,886 | ||
X | M1125071.00 | ¥165,093 | ||
Y | M1135045.00 | ¥167,770 |
形式 | モデル | オーバーハングロード | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720D0010 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720D0015 | ¥208,706 | |||||||||
A | 021-720D0020 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725D0010 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720D0030 | ¥208,706 | |||||||||
A | 021-725D0015 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720D0040 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725D0020 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720D0050 | ¥208,706 | |||||||||
A | 021-720D0060 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-730D0010 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-725D0030 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720D0080 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725D0040 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-730D0015 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-720D0100 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725D0050 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720D0120 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-730D0020 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-725D0060 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-725D0080 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-730D0030 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-720D0150 | ¥192,848 | |||||||||
A | 021-720D0180 | ¥192,848 | |||||||||
A | 021-730D0040 | ¥267,271 |
形式 | モデル | オーバーハングロード | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720A0010 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720A0015 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720A0020 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725A0010 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720A0030 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720A0040 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725A0015 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-725A0020 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720A0050 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720A0060 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725A0030 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720A0080 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725A0040 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720A0100 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720A0120 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725A0050 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-725A0060 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-725A0080 | ¥225,764 | |||||||||
A | 021-720A0150 | ¥192,848 | |||||||||
A | 021-720A0180 | ¥192,848 | |||||||||
A | 021-720A0240 | ¥192,848 | |||||||||
A | 021-725A0100 | ¥207,516 | |||||||||
A | 021-725A0120 | ¥207,516 | |||||||||
A | 021-725A0150 | ¥207,516 | |||||||||
A | 021-725A0180 | ¥207,516 |
101シリーズDCギアモーター、TENV、90VDC
Dayton 101 シリーズ DC ギアモーターは、ギア機構を備えた機器を稼働させるために必要な比率とトルクを提供します。 これらの 90VDC 定格ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートの走行に最適です。 これらは、モーター、スチール製ギア、ベアリングとダイカスト アルミニウム TENV ハウジングで構成されています。 永久磁石平行軸にはボールベアリングを採用し、時計回り、反時計回りの両方向にスムーズに動作します。 コンポーネントへの摩擦や損傷を防ぐために、流体ギアオイルで恒久的に潤滑されています。 スプリング式リップシールにより、汚染物質の侵入を防ぎます。 これらの 101 シリーズ ギアモータは、1/40 および 1/20 HP の入力電力定格で幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 101 シリーズ DC ギアモーターは、ギア機構を備えた機器を稼働させるために必要な比率とトルクを提供します。 これらの 90VDC 定格ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートの走行に最適です。 これらは、モーター、スチール製ギア、ベアリングとダイカスト アルミニウム TENV ハウジングで構成されています。 永久磁石平行軸にはボールベアリングを採用し、時計回り、反時計回りの両方向にスムーズに動作します。 コンポーネントへの摩擦や損傷を防ぐために、流体ギアオイルで恒久的に潤滑されています。 スプリング式リップシールにより、汚染物質の侵入を防ぎます。 これらの 101 シリーズ ギアモータは、1/40 および 1/20 HP の入力電力定格で幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
483シリーズDCギアモーター
Dayton 483 シリーズ DC ギアモータは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートなどのギアシステムを備えた機器を操作します。 これらは、必要な比率とトルクの用途に最適です。 これらの 90VDC モーターは、高い始動力と正確な可変速制御を実現します。 ハウジングには、アルミダイキャスト構造を特徴とするモーター、ギア、ベアリングが含まれています。 これらのモーターは平行シャフトを回転させて、物体を時計回りと反時計回りの両方向に移動させます。 これらのモーターはフェイスベース取り付けになっており、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができます。 これらの DC ギアモータは、TENV および TEFC モータ エンクロージャで幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 483 シリーズ DC ギアモータは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートなどのギアシステムを備えた機器を操作します。 これらは、必要な比率とトルクの用途に最適です。 これらの 90VDC モーターは、高い始動力と正確な可変速制御を実現します。 ハウジングには、アルミダイキャスト構造を特徴とするモーター、ギア、ベアリングが含まれています。 これらのモーターは平行シャフトを回転させて、物体を時計回りと反時計回りの両方向に移動させます。 これらのモーターはフェイスベース取り付けになっており、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができます。 これらの DC ギアモータは、TENV および TEFC モータ エンクロージャで幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
5LシリーズDCギアモーター、TENV、ダイカスト亜鉛
Dayton 5L シリーズ DC ギアモータは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートなどを制御するための高い始動トルクと正確な可変速制御を提供します。 これらは、TENV モーターを実行するための DC 電源によって電力を供給され、最大トルク 280 インチポンドでシャフトを回転させます。 シャフトは時計回りと反時計回りの両方向に回転できます。 これらのモーターはギヤオイル潤滑とボールベアリングを備えており、スムーズな動作を実現します。 クラス F 絶縁により、高温でも動作が保証されます。 12、24、90VDC 電圧定格の幅広い DC ギアモーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 5L シリーズ DC ギアモータは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートなどを制御するための高い始動トルクと正確な可変速制御を提供します。 これらは、TENV モーターを実行するための DC 電源によって電力を供給され、最大トルク 280 インチポンドでシャフトを回転させます。 シャフトは時計回りと反時計回りの両方向に回転できます。 これらのモーターはギヤオイル潤滑とボールベアリングを備えており、スムーズな動作を実現します。 クラス F 絶縁により、高温でも動作が保証されます。 12、24、90VDC 電圧定格の幅広い DC ギアモーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
DCギアモーター
Dayton 3X シリーズ DC ギア モーターは、電力を供給しながら、必要な速度で物体を必要な方向に移動させるように製造されています。 過酷な環境での使用向けに、完全に密閉された非換気のエンクロージャを備えています。 さらに、耐久性の高いスチール製ウォーム ギア、ダイカスト アルミニウム ギア ケース、青銅合金出力ギア、出力とモーターにボール ベアリングが装備されています。 1/8 および 1/4 の入力電力定格を備えた一連の DC ギアモーターからお選びください。
Dayton 3X シリーズ DC ギア モーターは、電力を供給しながら、必要な速度で物体を必要な方向に移動させるように製造されています。 過酷な環境での使用向けに、完全に密閉された非換気のエンクロージャを備えています。 さらに、耐久性の高いスチール製ウォーム ギア、ダイカスト アルミニウム ギア ケース、青銅合金出力ギア、出力とモーターにボール ベアリングが装備されています。 1/8 および 1/4 の入力電力定格を備えた一連の DC ギアモーターからお選びください。
形式 | モデル | ギア比 | ベアリング | ブラシ | ギアタイプ | 住宅資材 | 入力HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52JE58 | ¥14,851 | 見積依頼 | ||||||||
B | 151-201-4261B | ¥70,824 | 見積依頼 | ||||||||
B | 151-201-0241B | ¥73,981 | 見積依頼 | ||||||||
B | 151-241-6041B | ¥78,748 | 見積依頼 | ||||||||
B | 151-201-1351B | ¥95,892 | 見積依頼 | ||||||||
C | 3XA83 | ¥134,946 | |||||||||
C | 3XA77 | ¥116,165 | |||||||||
C | 3XA84 | ¥140,604 | |||||||||
C | 3XA78 | ¥119,824 | |||||||||
C | 3XA85 | ¥138,690 | |||||||||
C | 3XA79 | ¥110,765 | |||||||||
C | 3XA86 | ¥135,235 | |||||||||
C | 3XA80 | ¥110,134 | |||||||||
C | 3XA81 | ¥110,619 | |||||||||
D | 1L848 | ¥110,463 | |||||||||
C | 3XA82 | ¥118,842 | |||||||||
E | 52JE60 | ¥15,098 | |||||||||
F | 2H588 | ¥162,592 | |||||||||
E | 52JE54 | ¥10,493 | |||||||||
E | 52JE53 | ¥10,527 | |||||||||
E | 52JE59 | ¥15,019 | |||||||||
E | 52JE52 | ¥10,548 | |||||||||
E | 52JE51 | ¥11,615 | |||||||||
E | 52JE50 | ¥11,585 | |||||||||
E | 52JE57 | ¥15,701 |
DC永久磁石モーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PM18100TF | ¥127,921 | 見積依頼 |
B | PM18500TF-B | ¥1,209,526 |
DCギアモーター、永久磁石モーター設計
Dayton DC ギアモーターは、特にスペースと電力が限られている場合に、DC 電源を使用して高トルクと可変速制御を提供します。 これらのユニットは、コンベア システム、車椅子、病院用ベッド、テーブル リフト、パワー シートなどの特定の操作に必要な比率とトルクを選択できる平行シャフトの向きを備えています。 モーター、ギア、ベアリングで構成されており、可動部品を摩耗させることなく、低速時のスムーズな方向転換や急停止にも対応します。 これらのギアモータは、外気や汚染物質の循環を制限する TENV (完全密閉非換気) エンクロージャも備えており、狭いスペースの複数の位置に簡単に取り付けることができます。 1/8、1/4、1/10 馬力のモーター出力定格を備えたこれらの DC ギアモーターの幅広い製品群からお選びください。
Dayton DC ギアモーターは、特にスペースと電力が限られている場合に、DC 電源を使用して高トルクと可変速制御を提供します。 これらのユニットは、コンベア システム、車椅子、病院用ベッド、テーブル リフト、パワー シートなどの特定の操作に必要な比率とトルクを選択できる平行シャフトの向きを備えています。 モーター、ギア、ベアリングで構成されており、可動部品を摩耗させることなく、低速時のスムーズな方向転換や急停止にも対応します。 これらのギアモータは、外気や汚染物質の循環を制限する TENV (完全密閉非換気) エンクロージャも備えており、狭いスペースの複数の位置に簡単に取り付けることができます。 1/8、1/4、1/10 馬力のモーター出力定格を備えたこれらの DC ギアモーターの幅広い製品群からお選びください。
形式 | モデル | オーバーハングロード | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 021-720C0010 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720C0015 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720C0020 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725C0010 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720C0030 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720C0040 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725C0015 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-725C0020 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720C0050 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-720C0060 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-730C0010 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-725C0030 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720C0080 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725C0040 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-730C0015 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-720C0100 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-725C0050 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-720C0120 | ¥206,977 | |||||||||
A | 021-730C0020 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-725C0060 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-725C0080 | ¥223,811 | |||||||||
A | 021-730C0030 | ¥267,271 | |||||||||
A | 021-720C0150 | ¥194,439 | |||||||||
A | 021-720C0180 | ¥192,848 | |||||||||
A | 021-730C0040 | ¥269,600 |
348シリーズDCギアモーター、90 VDC、TENV
Dayton 348 シリーズ DC ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、ギア システムを備えたパワー シートなどの機器を操作するように設計されています。 これらは、必要な比率とトルクの用途に最適です。 これらの 90VDC 定格モーターは、高い始動力と正確な可変速制御を実現します。 TENV ハウジングには、ダイカストアルミニウム構造のモーター、ギア、ベアリングが含まれています。 モーターは永久磁石平行軸を時計回りと反時計回りの両方向に最高速度 170 RPM で回転させます。 これらのモーターはフェイスベース取り付けを特徴としており、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができます。 これらの DC ギアモーターは、11:1、28:1、82:1、58:1、36:1、19:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 348 シリーズ DC ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、ギア システムを備えたパワー シートなどの機器を操作するように設計されています。 これらは、必要な比率とトルクの用途に最適です。 これらの 90VDC 定格モーターは、高い始動力と正確な可変速制御を実現します。 TENV ハウジングには、ダイカストアルミニウム構造のモーター、ギア、ベアリングが含まれています。 モーターは永久磁石平行軸を時計回りと反時計回りの両方向に最高速度 170 RPM で回転させます。 これらのモーターはフェイスベース取り付けを特徴としており、垂直方向と水平方向の両方に取り付けることができます。 これらの DC ギアモーターは、11:1、28:1、82:1、58:1、36:1、19:1 のギア比からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
DCギアモーター
モーターとギアボックスを組み合わせた Dayton DC ギアモーターは、速度を下げてトルク出力を高めるために使用されます。 これらのモーターには複数の電圧バリエーションがあり、1112 インチ - ポンドの最大トルクをサポートするため、パワー シート、ワイパー、車椅子などの可変速用途に最適です。 Dayton モーターは UL および C-UL の認定を受けており、自動車、食品サービス、スポーツ、包装および電気用途に広く選ばれています。
モーターとギアボックスを組み合わせた Dayton DC ギアモーターは、速度を下げてトルク出力を高めるために使用されます。 これらのモーターには複数の電圧バリエーションがあり、1112 インチ - ポンドの最大トルクをサポートするため、パワー シート、ワイパー、車椅子などの可変速用途に最適です。 Dayton モーターは UL および C-UL の認定を受けており、自動車、食品サービス、スポーツ、包装および電気用途に広く選ばれています。
形式 | モデル | ギアタイプ | ベアリングタイプ | ベアリング | 住宅資材 | HP | 入力HP | 絶縁クラス | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ML68 | ¥139,060 | |||||||||
B | 1LPV3 | ¥48,815 | |||||||||
B | 1LPV4 | ¥47,995 | |||||||||
B | 1LPV6 | ¥49,465 | |||||||||
C | 1LPL1 | ¥105,774 | |||||||||
C | 1LPK1 | ¥77,579 | |||||||||
C | 1LPK3 | ¥82,301 | |||||||||
C | 1LPK6 | ¥85,796 | |||||||||
B | 1LPV5 | ¥49,470 | |||||||||
A | 6ML62 | ¥138,377 | |||||||||
B | 1LPW5 | ¥60,471 | |||||||||
C | 1LPK9 | ¥85,571 | |||||||||
C | 1LPK8 | ¥92,227 | |||||||||
C | 1LPK7 | ¥83,937 | |||||||||
C | 1LPK5 | ¥84,900 | |||||||||
C | 1LPK2 | ¥83,699 | |||||||||
A | 6ML64 | ¥132,906 | |||||||||
C | 1LPK4 | ¥84,679 | |||||||||
B | 1LPW2 | ¥59,400 | |||||||||
B | 1LPV7 | ¥52,149 | |||||||||
B | 1LPV8 | ¥52,661 | |||||||||
B | 1LPV9 | ¥55,755 | |||||||||
B | 1LPW1 | ¥57,880 | |||||||||
B | 1LPW3 | ¥58,246 | |||||||||
B | 1LPW4 | ¥57,360 |
DC HVAC モーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | APM933AT-B | ¥154,574 | |
B | PM1875TF | ¥185,330 | |
C | PM18150TF | ¥431,300 | |
D | PM18150TF-5 / 8-WD | ¥632,957 | |
E | PM975T-WD | ¥297,421 | |
F | PM925T-WD | ¥191,144 | |
G | PM18300TF-B | ¥749,615 | |
H | PM1875T-WD | ¥297,421 | |
I | PM18100TF-5 / 8-B | ¥260,168 | |
J | PM9100TF-B | ¥260,168 | |
K | PM18200TF | ¥493,445 | |
L | PM1875TF-B | ¥210,449 | |
M | PM9100TF-5 / 8-WD | ¥336,290 | |
N | PM9100TF | ¥224,199 | |
O | PM950T-WD | ¥212,370 | |
P | PM925T | ¥123,559 | |
Q | PM916T | ¥120,553 | |
R | PM18200TF-B | ¥567,038 | |
S | APM916T | ¥120,553 | |
T | APM925AT-B | ¥140,824 | |
U | PM908T-B | ¥138,502 | |
V | PM975TF-B | ¥210,449 | |
W | PM18150TF-B | ¥498,164 | |
X | PM916AT-B | ¥138,502 | |
Y | PM1850TF-B | ¥187,465 |
DCギアモーター180VDC7.5 rpm 1/8 HP 240 1
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
021-725F0240 | AH4ZYK | ¥207,516 |
DCギアモーター
DC ギアモーターはモーターとギアボックスを統合し、速度の低下とトルクの増大を促進します。 これらのモーターは定常状態で最大トルクに耐えることができ、スペースが限られた場所にも設置できます。 ヒステリシス損失が少ない低フォームファクターを備えており、中型および重負荷のギアタイプの機構に最適です。 当社は、Dayton、Baldor、Bison などの大手メーカーのさまざまなブラシ付きモーターおよびブラシレスモーターを提供しています。 ほとんどの製品は UL、CSA、CE の認定を受けており、12VDC、24VDC、90VDC、180VDC のバリエーションがあり、TENV、TEFC、通気エンクロージャのオプションも用意されています。 さまざまな自動車、パッケージング、電気用途向けに、これらのモーターはさまざまな馬力とトルク定格で提供されています。