入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 141 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 69 mm |
ピッチ | 1.00 mm |
ピッチ直径の制限 | D5 |
シャンク径 | 8.08 mm |
サイズ | M8 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 34 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1590101 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ¥2,832 | |
1590301 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ¥2,832 | |
1975601 | ボトムング | 141 | 4 | 46 mm | メートル法 | 97 mm | 1.50 mm | D6 | ¥13,294 | |
22622 | ボトムング | 121 | 3 | 24 mm | メートル法の粗い | 62 mm | 1.00 mm | 2 | ¥2,647 | |
22628 | ボトムング | 121 | 4 | 30 mm | メートル法の粗い | 70 mm | 1.25 mm | 2 | ¥2,930 | |
22633 | プラグ | 121 | 4 | 32 mm | メートル法の粗い | 75 mm | 1.50 mm | 2 | ¥6,185 | |
1125901 | プラグ | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ¥13,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。