入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | 感圧 |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.25 " |
全幅 | 0.5 " |
形式 | クラウンレクタングル |
UPC | 466719666522 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥4,649 | |
X103HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥15,773 | |
X103BT-25 | フォームアクリル | 25ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥8,189 | |
X103BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥28,562 | |
X103BT-500 | フォームアクリル | 500ft。 | 0.375 " | 0.625 " | マルチリブ長方形 | ¥130,617 | |
X113HT-25 | 感圧 | 25ft。 | 0.188 " | 0.375 " | マルチリブ長方形 | ¥2,881 | |
X113HT-100 | 感圧 | 100ft。 | 0.187 " | 0.375 " | マルチリブ長方形 | ¥8,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。