エッジガード
これらは、フェンダーフレア、ランニングボード、車のドアエッジ、自動販売機をカバーするための柔軟なプラスチックトリムです。 それらは、一度加熱されるとワークピースにトリムをしっかりと貼り付けるホットメルト接着剤を特徴としています。
Trim-Lokは、米国カリフォルニア州ブエナパークに本社を置き、1971年以来、繊維、フィットネス、輸送、製造、製造業界向けのシーリングソリューションを製造してきました。 続きを読む
耐久性のある EPDM 発泡ゴム製の取り付けが簡単な裏面粘着シールで、天候から保護したり、機械や装置の騒音や振動を軽減したりできます。
EPDM ゴムとビニール (PVC) 製のシールで、さまざまなタイプのエッジ トリムと併用して、粗いエッジをカバーします。 過酷な天候や高温からドア、機械、設備を保護します。
ゴム製ロックガスケットと併用して、ガラス/窓とボディパネルの間にしっかりとぴったりとシールを貼り、温度や外部要素から保護します。
商業および産業用建物のボディパネルと窓の間に使用され、確実にシールされます。 高温や厳しい天候から身を守ります
商業および産業環境で安全または装飾目的で粗いエッジをカバーするために使用されます。 最大 100 フィートの長さのシングルおよびデュアル グリッピング フィンガーのバリエーションが利用可能
Trim-Lokの部品番号は、多くの場合、さまざまなものと相互参照しています。 DEWALT 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのTrim-Lokツールをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのトリムは、ヘルメット、フォークリフト、ボート、乗用芝刈り機、機械ガード、トラックキャブのグリップとカバーのコンポーネントを提供します。 彼らは強いグリップと特徴のためにグリップ舌と内部の金属クリップを持っています...続きを見る
これらの金属クリップは、ATV、自動車、ユーティリティトレーラー、板金製品の鋭いエッジを覆います。 これらのクリップには、ゴムに似たPVCプラスチックコーティングが施され、ゴムの質感を模倣しながら防止します。...続きを見る
これらは、フェンダーフレア、ランニングボード、車のドアエッジ、自動販売機をカバーするための柔軟なプラスチックトリムです。 それらは、一度加熱されるとワークピースにトリムをしっかりと貼り付けるホットメルト接着剤を特徴としています。
はい、選択されたトリムはゴム構造であり、材料の隆起なしにタイトなコーナーを横切ることができます。 内部に金属製のクリップがあるモデルは、狭いコーナーを包むのに理想的ではありません。
ラバーエッジトリムシールのようなトリムには、加熱されるとワークピースに付着するホットメルト接着剤が事前に塗布されています。 これらのトリムは、時間の経過とともにトリムが失われるのを防ぐために、取り付け中に適切に加熱する必要があります。