TRIM LOK INC ラバーエッジトリムシール EPDM ゴムとビニール (PVC) 製のシールで、さまざまなタイプのエッジ トリムと併用して、粗いエッジをカバーします。 過酷な天候や高温からドア、機械、設備を保護します。
EPDM ゴムとビニール (PVC) 製のシールで、さまざまなタイプのエッジ トリムと併用して、粗いエッジをカバーします。 過酷な天候や高温からドア、機械、設備を保護します。
トリムシール328フィート
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 それらは、-20から158°Fの範囲の温度に耐える耐水性PVCトリムとEPDMゴム球構造を特徴とします。これらのシールは、永久的なグリップのための強力なグリップタングとアルミニウム金属クリップと統合されています。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 25フィートの長さを持っています。
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 それらは、-20から158°Fの範囲の温度に耐える耐水性PVCトリムとEPDMゴム球構造を特徴とします。これらのシールは、永久的なグリップのための強力なグリップタングとアルミニウム金属クリップと統合されています。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 25フィートの長さを持っています。
形式 | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-328 | ¥183,893 | ||||
B | DDA1549-328 | ¥167,611 |
トリムシール、アルミクリップ、ブラック
Trim Lokエッジグリップシールは金属クリップと統合されており、板金、自動車、ユーティリティトレーラー、ボート、ヘルメットを確実にグリップします。 それらは、華氏150度の最高温度で耐候性シーリングのためのEPDM、独立気泡スポンジゴム球を特徴とします。 それらは、優れた断熱性を提供するために柔軟なビニールグリップを備えたサイドおよびトップバルブスタイルで利用できます。 Raptor Supplies TrimLokも提供しています 台座シール 最大全長は500インチです。
Trim Lokエッジグリップシールは金属クリップと統合されており、板金、自動車、ユーティリティトレーラー、ボート、ヘルメットを確実にグリップします。 それらは、華氏150度の最高温度で耐候性シーリングのためのEPDM、独立気泡スポンジゴム球を特徴とします。 それらは、優れた断熱性を提供するために柔軟なビニールグリップを備えたサイドおよびトップバルブスタイルで利用できます。 Raptor Supplies TrimLokも提供しています 台座シール 最大全長は500インチです。
形式 | モデル | 脚長 | 長さ | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3100B3X1/4C-250 | - | 見積依頼 | |||||
B | 7100B3X1/4A-25 | ¥20,140 | ||||||
A | 7100B3X1/4C-25 | ¥20,140 | ||||||
B | 6100B3X1/4A-100 | ¥60,556 | ||||||
B | 6100B3X1/4A-25 | ¥16,313 | ||||||
A | 6100B3X1/4C-250 | - | 見積依頼 | |||||
B | 7100B3X1/4A-250 | - | 見積依頼 | |||||
B | 6100B3X1/4A-250 | - | 見積依頼 | |||||
A | 6100B3X1/4C-25 | ¥16,657 | ||||||
B | 4100B3X1/4A-25 | ¥14,694 | ||||||
B | 3100B3X1/4A-100 | ¥40,668 | ||||||
B | 7100B3X1/4A-100 | ¥64,636 | ||||||
A | 4100B3X1/4C-100 | ¥51,864 | ||||||
A | 3100B3X1/4C-100 | ¥43,475 | ||||||
B | 3100B3X1/4A-250 | - | 見積依頼 | |||||
B | 4100B3X1/4A-100 | ¥44,187 | ||||||
A | 3100B3X1/4C-25 | ¥13,708 | ||||||
A | 6100B3X1/4C-100 | ¥60,802 | ||||||
A | 4100B3X1/4C-250 | - | 見積依頼 | |||||
A | 4100B3X1/4C-25 | ¥14,726 | ||||||
B | 4100B3X1/4A-250 | - | 見積依頼 | |||||
B | 3100B3X1/4A-25 | ¥13,648 | ||||||
A | 7100B3X1/4C-250 | - | 見積依頼 | |||||
A | 7100B3X1/4C-100 | ¥64,636 | ||||||
B | 5M062B3X1/64A-250 | - | 見積依頼 |
台座シール
Trim-Loc Incペデスタルシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCペデスタル構造が特徴で、3Mアクリルテープシステムと統合されて、華氏-20度から150度の過酷な温度に耐えます。これらのオゾンおよび日光による耐老化性ガードの幅広い範囲から選択できます。 25、100、500フィートの。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 防水シール用の25フィートの長さ。
Trim-Loc Incペデスタルシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCペデスタル構造が特徴で、3Mアクリルテープシステムと統合されて、華氏-20度から150度の過酷な温度に耐えます。これらのオゾンおよび日光による耐老化性ガードの幅広い範囲から選択できます。 25、100、500フィートの。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 防水シール用の25フィートの長さ。
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | DD1604BT-25 | ¥23,632 | ||
A | DD1604BT-100 | ¥61,312 | ||
A | DD1604BT-500 | - | 見積依頼 |
ブラックエッジガード
Trim-Loc Incのエッジガードは、車のドアヒンジ、自動販売機、家具、フェンダーフレア、ランニングボードを欠けや引っかき傷から保護します。 それらは、マイラーカバーとホットメルト接着剤を備えた弾力性と耐水性のポリ塩化ビニル構造を特徴とし、-20から150°Fの範囲の過酷な温度に耐えます。25から250の範囲の長さで利用可能なこれらの黒色のガードの広い範囲から選択してください全体の高さが5/16または7/16インチのXNUMXフィート Raptor Supplies.
Trim-Loc Incのエッジガードは、車のドアヒンジ、自動販売機、家具、フェンダーフレア、ランニングボードを欠けや引っかき傷から保護します。 それらは、マイラーカバーとホットメルト接着剤を備えた弾力性と耐水性のポリ塩化ビニル構造を特徴とし、-20から150°Fの範囲の過酷な温度に耐えます。25から250の範囲の長さで利用可能なこれらの黒色のガードの広い範囲から選択してください全体の高さが5/16または7/16インチのXNUMXフィート Raptor Supplies.
形式 | モデル | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | EGB-25 | ¥7,962 | |||
B | EGB7 / 16-25 | ¥9,543 | |||
C | EGB-50 | ¥26,677 | |||
B | EGB7 / 16-100 | ¥32,795 | |||
C | EGB-250 | ¥50,502 | |||
B | EGB7 / 16-250 | ¥74,559 |
トリムシール25フィート
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCトリム構造が特徴で、-20〜158°Fの過酷な温度に耐えます。これらのシールは、アルミニウム製の金属クリップと強力なグリップタングと統合されており、永続的にグリップします。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor supplies も提供します トリムシール 100フィートの長さを持っています。
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCトリム構造が特徴で、-20〜158°Fの過酷な温度に耐えます。これらのシールは、アルミニウム製の金属クリップと強力なグリップタングと統合されており、永続的にグリップします。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor supplies も提供します トリムシール 100フィートの長さを持っています。
形式 | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-25 | ¥23,987 | ||||
B | DDA1549-25 | ¥22,401 |
共押し出しフラップシール
Trim-Loc Incの共押出フラップシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 それらは、-20から158°Fの範囲の過酷な温度に耐える耐水性EPDMスポンジゴムフラップを備えたPVCトリム構造を特徴としています。これらのシールは、アルミニウム金属クリップと永続的なグリップのための強力なグリップタングと統合されています。 これらのシールの広い範囲から選択し、25〜328フィートの範囲の長さの上面および上面中央のフラップ配置で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 328フィートの長さのゴム製の球で。
Trim-Loc Incの共押出フラップシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 それらは、-20から158°Fの範囲の過酷な温度に耐える耐水性EPDMスポンジゴムフラップを備えたPVCトリム構造を特徴としています。これらのシールは、アルミニウム金属クリップと永続的なグリップのための強力なグリップタングと統合されています。 これらのシールの広い範囲から選択し、25〜328フィートの範囲の長さの上面および上面中央のフラップ配置で利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 328フィートの長さのゴム製の球で。
形式 | モデル | 脚長 | 長さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA1501-328 | - | 見積依頼 | |||
A | DDA1501-25 | ¥26,347 | ||||
A | DDA1501-100 | ¥70,577 | ||||
B | DD1201-164 | - | 見積依頼 | |||
B | DD1201-100 | ¥90,178 |
トリムシール100フィート
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCトリム構造が特徴で、-20〜158°Fの過酷な温度に耐えます。これらのシールは、アルミニウム製の金属クリップと強力なグリップタングと統合されており、永続的にグリップします。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 328フィートの長さを持っています。
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCトリム構造が特徴で、-20〜158°Fの過酷な温度に耐えます。これらのシールは、アルミニウム製の金属クリップと強力なグリップタングと統合されており、永続的にグリップします。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 328フィートの長さを持っています。
形式 | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-100 | ¥73,367 | ||||
B | DDA1549-100 | ¥57,109 |
ラバーエッジトリムシール
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1645SB3-338-25 | ¥9,938 | ||
B | 1640SB3-708-25 | ¥9,794 | ||
C | 1620SB3-341-25 | ¥8,878 | ||
D | 1610SB3-343-25 | ¥10,042 | ||
E | 1650SB3-339-25 | ¥9,970 | ||
F | 1610SB3-343-100 | ¥35,753 | ||
G | 1660SB3-349-25 | ¥16,823 | ||
H | 5B350B2X1/2C-25 | ¥18,304 | ||
C | 1620SB3-341-100 | ¥30,336 | ||
A | 1645SB3-338-100 | ¥35,753 | ||
E | 1640SB3-708-100 | ¥29,002 | ||
E | 1650SB3-339-100 | ¥34,031 | ||
I | 42000SB3X1/2C-100 | ¥89,725 | ||
J | 1630SB3-1581-100 | ¥25,055 | ||
K | 5B100B3X1/16A-25 | ¥18,113 | ||
L | 5B100B3X1/16A-250 | ¥163,996 | ||
M | 3062B3X1/64A-25 | ¥12,016 | ||
N | 6062B3X1/16A-25 | ¥14,690 | ||
O | 4062B3X1/16A-25 | ¥12,709 | ||
P | 3062B3X1/16A-25 | ¥12,016 | ||
Q | 42000SB3X1/2C-25 | ¥27,433 | ||
R | 1630SB3-1581-25 | ¥7,550 | ||
S | 5B350B2X3/8A-25 | ¥18,113 | ||
T | 7B350B2X1/4C-25 | ¥41,446 | ||
U | 3062B3X1/16C-100 | ¥44,044 |
詳細はこちら
- 殺虫剤と害虫駆除
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 直線運動
- 屋内HIDフィクスチャ
- 溶接オーブンおよび付属品
- 車両警告およびマーカーライト
- 時間遅延リレー
- 交換用プロペラ
- フレキシブルエアフィッティング
- モールドケースサーキットブレーカ
- PAWLING CORP カーペットタイル接着剤
- PASS AND SEYMOUR 中型デッドフロントプラグ
- TYGON 2001 シリーズ可塑剤不使用の耐薬品性ポンプ チューブ
- EATON CLCAFシリーズ アーク障害ブレーカー
- EATON 60シリーズ光電センサーヘッド
- KERN AND SOHN CT Q1 シリーズ せん断ビーム測定セル
- VESTIL LHCR シリーズ押出アルミニウム ホースおよびケーブル クロスオーバー、イエロー
- GOODMAN セントラルエアコンコンデンサー
- STARRETT ボルト アセンブリ
- HARDLINE PRODUCTS ダイス