TRIM LOKINCトリムシール100フィート
形式 | モデル | 脚長 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DDA2513-100 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ¥57,936 | |
B | DDA1549-100 | 0.433 " | 0.433 " | 0.641 " | ¥48,056 |
トリムシール100フィート
Trim-Loc Incトリムシールは、ボートハッチ、RVコンパートメントドア、ツールボックス、トノカバーの防水シールに最適です。 耐水性のEPDMゴム製バルブとPVCトリム構造が特徴で、-20〜158°Fの過酷な温度に耐えます。これらのシールは、アルミニウム製の金属クリップと強力なグリップタングと統合されており、永続的にグリップします。 上部と側面の電球の配置で利用可能なこれらのシールの広い範囲から選択してください。
Raptor Supplies また、提供しています トリムシール 328フィートの長さを持っています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高圧油圧シリンダー
- 測定ホイール
- コンベヤーHスタンド
- 温水キックスペースヒーターキャビネット
- 安全保管棟
- 直流安定化電源
- ドラム
- 自動車用リフティングツール
- 自動車試験
- キーストック
- PROTO インパクトソケット、1/2 "ドライブサイズ
- DAYTON エアチェーンホイスト
- 3M トラクションテープ
- APPROVED VENDOR 電気柵ワイヤー、17ゲージ
- DAYTON IECミニチュアサーキットブレーカ、Bカーブ、DINレールマウント
- RUB VALVES S.94シリーズ、ボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWV製造フィッティングテストティー、プラグ、ソケット付き
- DANFOSS PX シリーズ自己調整ケーブル、スプール
- VESTIL RSHシリーズおすエンドキャップ
- NIBCO ユニボディボールバルブ