VESTIL RSH シリーズ オス エンド キャップ
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | アンカーの数 | ボルトの数 | スパイクの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RSH-108-EM-C | 40000ポンド。 | 1.63 " | 40.12 " | 2 | 2 | - | 23.5 " | ¥9,479 | |
B | RSH-108-EM-A | 40000ポンド。 | 1.63 " | 40.12 " | - | - | 2 | 23.5 " | ¥12,252 | |
C | RSH-120-EM-C | 60000ポンド。 | 1.88 " | 11.19 " | 3 | 3 | - | 35.25 " | ¥17,132 | |
D | RSH-120-EM-A | 60000ポンド。 | 1.88 " | 11.18 " | - | - | 3 | 35.25 " | ¥18,749 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モニター
- ストリップドアハードウェア
- パイプ抽出器
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- パイプ継手
- ハードウェア用品
- 仕上げツール
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 電球関連商品
- GROTE 作業ランプラウンド
- BUSSMANN プラグヒューズ:シリーズT
- CHICAGO-LATROBE 100度皿穴高速度鋼、1フルート
- BUSSMANN KUXシリーズヒューズブロック
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 7 / 8-8 Un
- NUPLA エルゴパワーハンドドリリングハンマー
- WESTWARD アクスルホルダー
- LITHONIA LIGHTING LED 表面器具
- BOSTON GEAR 直径ピッチ16の鋳鉄平歯車