VESTIL RSH-108-EM-C オスエンドキャップ、23.5 インチ x 9.468 インチサイズ、コンクリートハードウェア
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
アイテム価格 | スピードバンプオスエンドキャップ |
アンカーサイズ | 1 / 2 " |
アンカーの種類 | スリーブ |
ボルトサイズ | 1 / 2 "x 6" |
ボルトタイプ | チーム |
容量 | 40000ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 40.12 " |
高さ | 1.63 " |
長さ | 40.12 " |
材料 | ラバー |
測定単位 | 各 |
アンカーの数 | 2 |
ボルトの数 | 2 |
ワッシャーの数 | 2 |
スピードを落とす | 時速5〜10マイル |
UPC | 691215092203 |
ワッシャー径 | 1 / 2 " |
ワッシャー半径 | 1 / 2 " |
幅(Width) | 23.5 " |
で動作します | RSH-108-EF-A、RSH-108-EM-A |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 3.49 |
船の長さ(cm) | 24.05 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | アンカーの数 | ボルトの数 | スパイクの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-EM-A | 40000ポンド。 | 1.63 " | 40.12 " | - | - | 2 | 23.5 " | ¥12,252 | ||
RSH-120-EM-A | 60000ポンド。 | 1.88 " | 11.18 " | - | - | 3 | 35.25 " | ¥18,749 | ||
RSH-120-EM-C | 60000ポンド。 | 1.88 " | 11.19 " | 3 | 3 | - | 35.25 " | ¥17,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。