定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

JABSCO23870-1200ポンプベーンアルミニウムインレット/アウトレット3 / 4Hb | AD2GVB 3PER6

JABSCO 23870-1200 ポンプ ベーン アルミニウム 入口/出口 3/4 Hb

在庫あり
アイテム:AD2GVB モデル:23870-1200相互参照:3PER6

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥110,795 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ベーンポンプ
アンペアAC20 DC
ボディ材質アルミニウム
水のGPM @ 10Ft。 頭の8.5
水のGPM @ 20Ft。 頭の7
水のGPM @ 5Ft。 頭の9
HP5/32
入口/出口3/4 "HB
マックス。 フロー9.5 GPM
最大頭20のフィート
マックス。 圧力8.7のプサイ
マックス。 温度104 F
最小フロー(GPM)7
取り付け電動ポンプユニット
シャフト
ベーン素材PTFE充填ライトン
電圧12DC

発送情報:

船の重量(kg) 2.81
船高(cm)16.51
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)21.59
HSコード8413600020
原産国GB

商品の詳細:

Jabsco 23870-1200 燃料移送ポンプは、掘削機、クレーン、農業機械、ロード ローラー、舗装機、発電機、ヘリコプターに最適です。 タンクサイズが最大 200 リットルの小型ディーゼル車にドラム缶から燃料を補給するように設計されています。

特徴:

  • Jabsco 23870-1200 燃料移送ポンプは、-30 ~ 40 ℃ の範囲の温度で操作できます。
  • 腐食に強いアルミ製ポンプボディを採用。
  • この燃料移送ポンプには、燃料の漏れを防ぐためのニトリル リップ シールが付いています。
  • 構造剛性と長寿命のためのスチールシャフトが特徴です。

よくある質問:

Q. この燃料移送ポンプを操作する際に取るべき安全対策は何ですか?

A. ガソリン、ガソリン、または引火点が 37 ℃ 未満の燃料には使用しないでください。

Q. Jabsco 23870-1200 燃料移送ポンプのデューティサイクルは?

A. 25 ℃ で 40 分のデューティ サイクルがあります。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

JABSCO 23870-1200 ポンプ ベーン アルミニウム 入口/出口 3/4 Hb
¥110,795 /単価